Micro Plastics 15tsp035 | Yuvarlak Ayrışma 1/4-20 X 1 L - Pk10 | 3zna2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MİKRO PLASTİK 15TSP035 Yuvarlak Ayırıcı, 1/4-20 Diş Boyutu, 1 Boyut, 10Pk | AD3JVW 3ZNA2

MICRO PLASTICS 15TSP035 Yuvarlak Uç, 1/4-20 Diş Boyutu, 1 Boyut, 10Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AD3JVW Modeli: 15TSP035Çapraz Referans: 3ZNA2
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
€14.18 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yuvarlak Standoff
RenkDoğal (Madenden)
Dia İçinde. Hata payı+/- 0.005 "
uzunluk1"
Uzunluk Toleransı+/- 0.005 "
MalzemeNaylon
Dış Çap.1 / 2 "
Dia dışında. Hata payı+/- 0.015 "
Vida Boyutu1 / 4-20
Sıcaklık. menzil185 F
Konu Derinliği3 / 8 "
TipKadın

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu3926909980
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MICRO PLASTICS 15TSP035 Yuvarlak Uç, 1/4-20 Diş Boyutu, 1 Boyut, 10Pk
€14.18 / paket