Micro Plastics 22cc37d0187 | Kablo Kelepçesi, Naylon, 3/16 Boyut, 25pk | 1emy1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MİKRO PLASTİK 22CC37D0187 Kablo Kelepçesi, Naylon, 3/16 Boyut, 25Pk | AA9QJC 1EMY1

MICRO PLASTICS 22CC37D0187 Kablo Kelepçesi, Naylon, 3/16 Boyut, 25Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9QJC Modeli: 22CC37D0187Çapraz Referans: 1EMY1
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
€4.79 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kablo kelepçesi
Sıkıştırma Dia.3 / 16 "
RenkDoğal (Madenden)
MalzemeNaylon
Montaj Deliği Çapı0.203 "
Sıcaklık. menzil-40 ila +185 F
Kalınlık0.05 "
genişlik0.375 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)0.25
Gemi uzunluğu (cm)5.08
Gemi genişliği (cm)12.7
HS kodu3926909980
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSıkıştırma Dia.RenkMontaj Deliği ÇapıKalınlıkgenişlikÜcret
MİKRO PLASTİK 22CC50C0562 Kablo Kelepçesi, Naylon, 9/16 Boyut, 25Pk | AA9QLP 1ENB6 22CC50C05629 / 16 "Doğal (Madenden)0.167 "0.05 "0.5 "€18.31
MICRO PLASTICS 22CC50D0187B Kablo Kelepçesi, Naylon, 3/16 İnç Boyut, Siyah, 25Pk | AA9QMD 1END3 22CC50D0187B3 / 16 "Siyah0.203 "0.05 "0.5 "€17.39

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MICRO PLASTICS 22CC37D0187 Kablo Kelepçesi, Naylon, 3/16 Boyut, 25Pk
€4.79 / paket