Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MİKRO PLASTİK 3410240125 Soket Kapak Vidası, Standart, 10-24 Diş Boyutu, 1-1/4 Boyut, 40Pk | AD7PXK 4FVK6

MICRO PLASTICS 3410240125 Soket Kapaklı Vida, Standart, 10-24 Diş Boyutu, 1-1/4 Boyut, 40Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AD7PXK Model: 3410240125Çapraz Referans: 4FVK6

İle alın Mayıs 20, Pazartesi

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€0.71 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soket Başlı Kapak Vidası
Dia./Thread Boyutu10-24
Sürücü Boyutu5 / 16 "
sürücü TipiHex Soket
BitişSade
Baş Dia.5 / 16 "
Baş yüksekliği1 / 16 "
kafa TipiStandart
Başın altındaki uzunluk1.25 "
MalzemeNaylon
Sıcaklık. menzil- 40 Derece F ila 185 Derece. F
Konu Dia.#10
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu1.25 "
Konu Boyutu10-24
Konu StiliTamamen Dişli
Konu TürüKaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu3926909980
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MICRO PLASTICS 3410240125 Soket Kapaklı Vida, Standart, 10-24 Diş Boyutu, 1-1/4 Boyut, 40Pk
€0.71 / paket