Micro Plastics 3425280075 | Soket Kapak Vidası, Standart, 1/4-28 Diş Boyutu, 3/4 Boyut, 20pk | 4fvh9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MICRO PLASTICS 3425280075 Socket Cap Screw, Standard, 1/4-28 Thread Size, 3/4 Size, 20Pk | AD7PWW 4FVH9

MICRO PLASTICS 3425280075 Soket Kapaklı Vida, Standart, 1/4-28 Diş Boyutu, 3/4 Boyut, 20Pk

Stoktaki Ürünler
Öğe: AD7PWW Model: 3425280075Çapraz Referans: 4FVH9
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
€6.72 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soket Başlı Kapak Vidası
Dia./Thread Boyutu1 / 4 "-28
Sürücü Boyutu3 / 16 "
sürücü TipiHex Soket
BitişSade
Baş Dia.3 / 8 "
Baş yüksekliği1 / 4 "
kafa TipiStandart
Başın altındaki uzunluk3 / 4 "
MalzemeNaylon
Sıcaklık. menzil- 40 Derece F ila 185 Derece. F
Konu Dia.1 / 4 "
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu1"
Konu Boyutu1 / 4-28
Konu StiliTamamen Dişli
Konu Türüİnce

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)2.03
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu3926909980
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MICRO PLASTICS 3425280075 Soket Kapaklı Vida, Standart, 1/4-28 Diş Boyutu, 3/4 Boyut, 20Pk
€6.72 / paket