Ortabatı Meşe Palamudu Fındığı Mpb3027 | Altıgen Kapak Vidası, Sınıf 5, 1/4-28 Diş Boyutu, 5/8 İnç Uzunluk, 5pk | 4gvj9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MIDWEST METAL SOMUN MPB3027 Altıgen Başlı Vida, Sınıf 5, 1/4-28 Diş Boyutu, 5/8 İnç Uzunluk, 5PK | AD7WMR 4GVJ9

MIDWEST ACORN NUT MPB3027 Altıgen Başlı Vida, Derece 5, 1/4-28 Diş Boyutu, 5/8 İnç Uzunluk, 5PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AD7WMR Modeli: MPB3027Çapraz Referans: 4GVJ9
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
€15.40 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread Boyutu1 / 4 "-28
Çap1 / 4 "
Bitişkrom
sınıf5
Baş yüksekliği5 / 32 "
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği7 / 16 "
Başın altındaki uzunluk5 / 8 "
MalzemeÇelik
Min. Diş Uzunluğu5 / 8 "
Prova Yükü3100 psi
Rockwell SertliğiC25 ila C34
Ölçüm Sistemiİnç
Gerilme direnci4350 psi
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu5 / 8 "
Konu Boyutu1 / 4-28
Konu StiliTamamen Dişli
Konu Türüİnce

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu7318158066
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MIDWEST ACORN NUT MPB3027 Altıgen Başlı Vida, Derece 5, 1/4-28 Diş Boyutu, 5/8 İnç Uzunluk, 5PK
€15.40 / paket