Ortabatı Meşe Palamudu Fındığı Mpb3047 | Altıgen Kapak Vidası, Sınıf 5, 5/16-18 Diş Boyutu, 2-1/4 İnç Uzunluk, 5pk | 2fue3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MIDWEST ACORN NUT MPB3047 Hex Cap Screw, Grade 5, 5/16-18 Thread Size, 2-1/4 Inch Length, 5PK | AB9WHY 2FUE3

MIDWEST ACORN NUT MPB3047 Altıgen Başlı Vida, Derece 5, 5/16-18 Diş Boyutu, 2-1/4 İnç Uzunluk, 5PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9NEDEN Modeli: MPB3047Çapraz Referans: 2FUE3
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
€21.43 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread Boyutu5 / 16 "-18
Çap5 / 16 "
Bitişkrom
sınıf5
Baş yüksekliği13 / 64 "
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği1 / 2 "
Başın altındaki uzunluk2.25 "
MalzemeÇelik
Min. Diş Uzunluğu7 / 8 "
Prova Yükü4450 psi
Yedekler2FTZ9
Rockwell SertliğiC25 ila C34
Ölçüm Sistemiİnç
Gerilme direnci6300 psi
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu7 / 8 "
Konu Boyutu5 / 16-18
Konu StiliKısmen Dişli
Konu TürüKaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)3.05
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)4.32
HS kodu7318158066
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MIDWEST ACORN NUT MPB3047 Altıgen Başlı Vida, Derece 5, 5/16-18 Diş Boyutu, 2-1/4 İnç Uzunluk, 5PK
€21.43 / paket