<span Class='notranslate'>Midwest Acorn Nut </span> Mpb3083 | Hex Cap Screw, Grade 5, 3/8-16 Thread Size, 3/4 Inch Length, 5pk | 2fue4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MIDWEST ACORN NUT MPB3083 Hex Cap Screw, Grade 5, 3/8-16 Thread Size, 3/4 Inch Length, 5PK | AB9WHZ 2FUE4

MIDWEST ACORN NUT MPB3083 Altıgen Başlı Vida, Derece 5, 3/8-16 Diş Boyutu, 3/4 İnç Uzunluk, 5PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9WHZ Modeli: MPB3083Çapraz Referans: 2FUE4
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
€22.65 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread Boyutu3 / 8 "-16
Çap3 / 8 "
Bitişkrom
sınıf5
Baş yüksekliği15 / 64 "
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği9 / 16 "
Başın altındaki uzunluk3 / 4 "
MalzemeÇelik
Min. Diş Uzunluğu3 / 4 "
Prova Yükü6600 psi
Yedekler2FTZ9
Rockwell SertliğiC25 ila C34
Ölçüm Sistemiİnç
Gerilme direnci6300 psi
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu3 / 4 "
Konu Boyutu3 / 8-16
Konu StiliTamamen Dişli
Konu TürüKaba
UPC632393602891

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.15
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)3.05
HS kodu7318158066
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MIDWEST ACORN NUT MPB3083 Altıgen Başlı Vida, Derece 5, 3/8-16 Diş Boyutu, 3/4 İnç Uzunluk, 5PK
€22.65 / paket