MIGHTY LINE UYGULAYICI Zemin Bandı48 inç
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Zemin Bant Aplikatörü |
Renk | Siyah |
İnşaat | Çelik boru |
Çekirdek boyutu | 3" |
Maks. Alan sayısı Bant Genişliği | 4" |
Tekerlek Sayısı | 3 |
Toplam yükseklik | 48 " |
Tekerlek boyutu | Ana Tekerlek 10 ", Arka Tekerlekler 6" |
Gemi ağırlığı (kg) | 28.58 |
Gemi yüksekliği (cm) | 45.72 |
Gemi uzunluğu (cm) | 116.84 |
Gemi genişliği (cm) | 45.72 |
HS kodu | 8422309191 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00