MILLER BY HONEYWELL DH-24/ Üç Parçalı Taşınabilir Taban
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Üç Parçalı Taşınabilir Taban |
Renk | Sarı |
Bitiş | toz Boya |
Yükseklik | 10 " |
uzunluk | 96 " |
Malzeme | Alüminyum |
Maks. Alan sayısı Çalışma yükü | 450 lb |
Kol Malzemesi | alüminyum |
genişlik | 72 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 83.7 |
Gemi yüksekliği (cm) | 33.53 |
Gemi uzunluğu (cm) | 68.58 |
Gemi genişliği (cm) | 213.87 |
HS kodu | 8431100010 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | uzunluk | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
DH-4 / | 50 " | 38 ila 64 " | €4,341.65 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00