MILLER BY HONEYWELL GS0030 Dikey Erişim Merdiveni Sistemi Kiti 30 Feet Uzunluk
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dikey Erişim Merdiven Sistemi Kiti |
Eklenir | Merdiven |
Montaj | kalıcı |
uzunluk | 30ft. |
Satır Malzemesi | Paslanmaz çelik |
Ağırlık kapasitesi | 310 lb |
Sistem Başına Çalışan | 1 |
Gemi ağırlığı (kg) | 38.7 |
Gemi yüksekliği (cm) | 19.69 |
Gemi uzunluğu (cm) | 317.5 |
Gemi genişliği (cm) | 16.51 |
HS kodu | 7326908560 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00