MILLER BY HONEYWELL SORBSYS Düşme Önleme Davit Kolu Sonrası Toz Boya
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Düşme Tutuklama Yeri Davit Kolu |
Renk | Sarı |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
Malzeme | Çelik |
Maks. Alan sayısı Çalışma yükü | 310 lb |
Dengelemek | 60 " |
Toplam yükseklik | 240 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 675 |
Gemi yüksekliği (cm) | 52.71 |
Gemi uzunluğu (cm) | 102.87 |
Gemi genişliği (cm) | 309.88 |
HS kodu | 8425390100 |
PLATFORM | Model | Renk | Bitiş | + | Malzeme | Toplam yükseklik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SORBCABLEKİT | Gri | Paslanmaz çelik | Amortisör Kablosu | Paslanmaz çelik | 84.75 " | €1,489.98 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00