MILLER ELECTRIC 951469 Tig Kaynakçı AC / DC 1 - 280A Hanedanı
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | TIG Kaynakçı |
Sınıf | Orta |
Görev Döngüsü | %60 |
Hz | 50/60 |
Giriş | 33/30/17/15/12 |
Giriş Gerilimi | 208 - 575 VAC |
Maks. Alan sayısı Çıkış Amperleri | 280 |
Genel Derinlik | 22.5 " |
Toplam yükseklik | 13.625 " |
toplam Genişlik | 8.625 " |
Faz | 1 ya 3 |
Nominal Çıkış | 235A @ 19V |
Ağırlık | 25 lb |
Kaynaklı Malzeme | Alüminyum, Çelik |
Kaynak İşlemleri | Darbeli TIG, Çubuk, TIG |
Gemi ağırlığı (kg) | 110.68 |
Gemi yüksekliği (cm) | 111.76 |
Gemi uzunluğu (cm) | 127 |
Gemi genişliği (cm) | 50.8 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Hafif Çelik - Malzeme Kalınlığı | Alüminyum - Malzeme Kalınlığı | Amper | Genel Derinlik | Toplam yükseklik | toplam Genişlik | Faz | Ağırlık | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
951622 | - | - | - | 25 " | 36.25 " | 22.5 " | 1 | 496 lb | - | TEKLİF TALEBİ
| |
907627 | - | - | - | 23.875 " | 17 " | 9.875 " | Tek | 50 lb | €4,892.40 | ||
907550 | - | - | - | 22.5 " | 13.625 " | 8.625 " | 1 ya 3 | 25 lb | - | TEKLİF TALEBİ
| |
907552 | - | - | - | 22.5 " | 13.625 " | 8.625 " | 1 ya 3 | 47 lb | €10,357.95 | ||
907553 | - | - | - | 22.5 " | 13.625 " | 8.625 " | 1 ya 3 | 47 lb | €8,971.77 | ||
907538 | - | - | - | 22.5 " | 13.625 " | 8.625 " | 1 ya 3 | 47 lb | €8,671.09 | ||
907539 | - | - | - | 22.5 " | 13.625 " | 8.625 " | 1 ya 3 | 47 lb | €9,723.48 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00