MILLER ELECTRIC 951622 Tig Kaynakçı 200/230/460 V 3-400a
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | TIG Kaynakçı |
Amper AC | 300 V'de 32 A 350 V'de 34 A |
Görev Döngüsü | 60% 40% |
Hz | 50/60 |
Giriş | 146/128/65 Amper |
Giriş Gerilimi | 200/230/460 |
Malzeme kalınlığı | 0.012 "ila 5/8" |
OCV'nin | 80 |
Çıkış Aralığı | 3 - 400 Amper |
Genel Derinlik | 25 " |
Toplam yükseklik | 36.25 " |
toplam Genişlik | 22.5 " |
Faz | 1 |
Nominal Çıkış | 300 V'de 32 A 350 V'de 34 A |
Tip | AC / DC |
Ağırlık | 496 lb |
Kaynaklı Malzeme | Hafif Çelik, Paslanmaz Çelik ve Alüminyum |
Kaynak İşlemleri | TIG, Darbeli TIG, Çubuk |
Gemi ağırlığı (kg) | 317.97 |
Gemi yüksekliği (cm) | 73.66 |
Gemi uzunluğu (cm) | 144.78 |
Gemi genişliği (cm) | 99.06 |
HS kodu | 8515390040 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Hafif Çelik - Malzeme Kalınlığı | Alüminyum - Malzeme Kalınlığı | Amper | Genel Derinlik | Toplam yükseklik | toplam Genişlik | Faz | Ağırlık | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
907627 | - | - | - | 23.875 " | 17 " | 9.875 " | Tek | 50 lb | €4,892.40 | ||
951469 | - | - | - | 22.5 " | 13.625 " | 8.625 " | 1 ya 3 | 25 lb | - | TEKLİF TALEBİ
| |
907550 | - | - | - | 22.5 " | 13.625 " | 8.625 " | 1 ya 3 | 25 lb | - | TEKLİF TALEBİ
| |
907552 | - | - | - | 22.5 " | 13.625 " | 8.625 " | 1 ya 3 | 47 lb | €10,357.95 | ||
907553 | - | - | - | 22.5 " | 13.625 " | 8.625 " | 1 ya 3 | 47 lb | €8,971.77 | ||
907538 | - | - | - | 22.5 " | 13.625 " | 8.625 " | 1 ya 3 | 47 lb | €8,671.09 | ||
907539 | - | - | - | 22.5 " | 13.625 " | 8.625 " | 1 ya 3 | 47 lb | €9,723.48 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00