MILLER ELECTRIC 951603 MIG Kaynakçı 120 / 240VAC
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | MIG Kaynakçı |
Görev Döngüsü | %40 |
Hz | 60 |
Giriş Gerilimi | 120 / 240 VAC |
Çıkış Aralığı | 30 ila 230A DC |
Genel Derinlik | 11.25 " |
Toplam yükseklik | 12.5 " |
toplam Genişlik | 20.5 " |
Faz | 1 |
Nominal Çıkış | 150A @ 21VDC |
UPC | 715959630108 |
Kaynaklı Malzeme | Alüminyum, Çelik |
Kaynak İşlemleri | Akı Çekirdeği, MIG |
Tel Boyutu | 0.023 "ila 0.035", Akı 0.030 "ila 0.045" |
Gemi ağırlığı (kg) | 21.91 |
Gemi yüksekliği (cm) | 31.75 |
Gemi uzunluğu (cm) | 52.07 |
Gemi genişliği (cm) | 28.58 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Görev Döngüsü | Giriş Gerilimi | Genel Derinlik | Toplam yükseklik | toplam Genişlik | Tel Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
907321 | %60 | 200 (208)/230 VAC | 40 " | 30 " | 19 " | 0.023 "ila 0.045" / Akı 0.030 ila 0.045 " | €7,279.64 | ||
907322 | 60% / 40% | 230/460/575VAC | 40 " | 30 " | 19 " | 0.023 "ila 0.035", Akı 0.030 "ila 0.045" | €7,361.90 | ||
907405 | %60 | 208 / 230 VAC | 40 " | 30 " | 19 " | 0.023 "ila 0.035", Akı 0.030 "ila 0.045" | - | TEKLİF TALEBİ
| |
951066 | 60% / 40% | 200 (208)/230 VAC | 40 " | 30 " | 19 " | 0.023 "ila 0.045" / Akı 0.030 ila 0.045 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
951065 | 60% / 40% | 230/460/575VAC | 40 " | 30 " | 19 " | 0.023 "ila 0.045" / Akı 0.030 ila 0.045 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
500536 | %60 | 230 VAC | 36.5 " | 31.5 " | 18.875 " | 0.023 "0.045 için" | €3,724.14 | ||
907612 | %20 | 120 VAC | 11.25 " | 12.5 " | 20.5 " | 0.023 "ila 0.035", Akı 0.030 "ila 0.035" | €1,800.37 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00