Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MILLER-SMITH EKİPMANLARI MW201 Kaynak Ucu Boyutu 7.5 İnç Kaynaklar 1/32 In | AB9GHJ 2CZT2

MILLER-SMITH EQUIPMENT MW201 Kaynak Ucu Boyutu 7.5 İnç Kaynaklar 1/32 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9GHJ Model: MW201Çapraz Referans: 2CZT2
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
€145.57 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kaynak İpucu
Asetilen Akışı2.3 cf
Asetilen Basıncı10 psi
Alev TipiYumuşak
Gaz ServisiAsetilen
Oksijen akışı2.3 cf
Oksijen basıncı10 psi
Ipucu boyutu7-1/2" veya 191 mm
Kaynaklar1 / 32 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.2
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)31.5
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu8468901000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAlev TipiIpucu boyutuÜcret
MILLER-SMITH EKİPMANLARI MW203 Kaynak Ucu Boyutu 7.5 inç Kaynaklar 5/64 In | AB9GHK 2CZT3 MW203Yumuşak7-1/2" veya 191 mm€144.76
MILLER-SMITH EKİPMANLARI MW205 Kaynak Ucu Boyutu 7.5 İnç Kaynaklar 1/8 In | AB9GHL 2CZT5 MW205Yumuşak7-1/2" veya 191 mm€143.54
MILLER-SMITH EKİPMANLARI MW207 Kaynak Ucu Boyutu 9 İnç Kaynaklar 3/16 | AB9GHM 2CZT6 MW207Yumuşak9" veya 229 mm€149.42
MILLER-SMITH EKİPMANLARI MW209 Kaynak Ucu Mw Uç Boyutu 9 | AC7LYF 38N765 MW209Tek9€123.35

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MILLER-SMITH EQUIPMENT MW201 Kaynak Ucu Boyutu 7.5 İnç Kaynaklar 1/32 İnç
€145.57 / Adet