MILLER-SMITH EQUIPMENT SC960 Kesici Torç 24 İnç 72 İnç Uzunluk 180 Dereceye Kadar Keser
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Ekstra Ağır Hizmet Tipi Kesme Torcu |
Keser | 24 " |
Gaz Servisi | Türkiye |
baş | 180 Dereceleri |
Kafa Açısı | 180 Dereceleri |
uzunluk | 72 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 5.13 |
Gemi yüksekliği (cm) | 10.16 |
Gemi uzunluğu (cm) | 208.28 |
Gemi genişliği (cm) | 10.16 |
HS kodu | 8515902000 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00