MILLER-SMITH EQUIPMENT SC965 Kesme Meşalesi 24 İnç 75 Derece 60 İnç Uzunluğu Keser
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kesme meşale |
Keser | 24 " |
Gaz Servisi | Herhangi Bir Yakıt Gazı |
baş | 75 Dereceleri |
Kafa Açısı | 75 Dereceleri |
uzunluk | 60 " |
UPC | 014495261730 |
Gemi ağırlığı (kg) | 4.83 |
Gemi yüksekliği (cm) | 10.16 |
Gemi uzunluğu (cm) | 207.01 |
Gemi genişliği (cm) | 10.16 |
HS kodu | 8468201000 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00