Miller - Weldcraft 54n15 | 6uhd5 | Meme | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MILLER - WELDCRAFT 54N15 Meme Alümina Cam Lens # 7 (7/16 In) - 10'lu Paket | AF2JTH 6UHD5

MILLER - WELDCRAFT 54N15 Meme Alümina Cam Mercek #7 (7/16 İnç) - 10'lu Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AF2JTH Modeli: 54N15Çapraz Referans: 6UHD5

İle alın Mayıs 9, Perşembe

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€61.37 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+ağızlık
ÇapGL, # 7 (7/16 ")
Malzemealüminyum oksit

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.27
Gemi yüksekliği (cm)12.7
Gemi uzunluğu (cm)5.08
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu8515904000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Özellikleri: Alümina

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇapÜcret
MILLER - WELDCRAFT 53N87XL Meme Alümina Cam Lens X-uzun # 12 (3/4 In) | AF2JRX 6UHC5 53N87XLGL, X-Uzun, # 12 (3/4 ")€132.41
MILLER - WELDCRAFT 53N88 Meme Alümina Cam Lens # 10 (5/8 inç) - 10'lu Paket | AF2JRZ 6UHC7 53N88GL, # 10 (5/8 ")€115.41
MILLER - WELDCRAFT 53N88XL Meme Alümina Cam Lens X-uzun # 10 (5/8 In) | AF2JTB 6UHC9 53N88XLGL, X-Uzun, # 10 (5/8 ")€139.99
MILLER - WELDCRAFT 54N14 Meme Alümina Cam Lens # 8 (1/2 inç) - 10'lu Paket | AF2JTF 6UHD3 54N14GL, # 8 (1/2 ")€61.62
MILLER - WELDCRAFT 54N14L Meme Alümina Cam Lens Uzun # 8 (1/2 inç) - 10'lu Paket | AF2JTG 6UHD4 54N14LGL, Uzun, # 8 (1/2 ")€313.04
MILLER - WELDCRAFT 54N16 Meme Alümina Cam Lens # 6 (3/8 inç) - 10'lu Paket | AF2JTK 6UHD7 54N16GL, # 6 (3/8 ")€51.57
MILLER - WELDCRAFT 54N16L Meme Alümina Cam Lens Uzun # 6 (3/8 inç) - 10'lu Paket | AF2JTL 6UHD8 54N16LGL, Uzun, # 6 (3/8 ")€275.14

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MILLER - WELDCRAFT 54N15 Meme Alümina Cam Mercek #7 (7/16 İnç) - 10'lu Paket
€61.37 / Adet