Miller - Weldcraft WP-20 su soğutmalı TIG (tungsten inert gaz) torcu, genel amaçlı kaynak uygulamaları için, kaynak elektrotunu ark içine yönlendirmek ve kaynak akımını elektrota iletmek için tasarlanmıştır. Bu TIG torcu, paslanmaz çelik, alüminyum ve bakır gibi ince demir dışı metal levhaları kaynaklamak için kullanılır. Güçlü WP-20 torç, 250A DCSP'ye (doğru akım düz polarite) kadar sürekli kaynak için soğuk çalışma sağlayan küçük bir pakette gelir. Tutarlı performans sağlamanın yanı sıra, kafa üstü su soğutma teknolojisi sayesinde uzun vadeli sorunsuz hizmet, minimum arıza süresi ve aşırı ısınmanın önlenmesini garanti eder. Güç kablosu, gaz ve su hortumları hafif, küçük ve esnektir. Miller - Weldcraft WP-20 TIG torcu, dar alanlara kolay erişim sağlamak için düz namlulu sert bir kafaya ve torcun daha iyi kontrolü için kaymayı önleyici kavramaya sahip tırtıllı bir tutamağa sahiptir.
Kullanım Alanları:
Miller - Weldcraft WP-20 TIG torç, havacılık, süt, petrokimya, hassas imalat, gemi yapımı, tüp ve boru ve gıda sektörlerindeki kaynak, hafif / ağır imalat ve bakım ve onarım uygulamaları için kullanışlı hale getiren geniş bir özellik kombinasyonu sunar ve içecek endüstrileri.
Özellikler:
- Miller - Weldcraft WP-20 su soğutmalı TIG (tungsten inert gaz) torcu, havacılık, petrokimya, süt ürünleri ve yiyecek ve içecek endüstrilerindeki genel amaçlı kaynak uygulamaları için çok uygundur.
- 250A DCSP'ye kadar tutarlı kaynak için soğutma işlemi sağlar.
- Bu TIG torcu, aşırı ısınmayı önleyen, böylece torç ömrünü uzatan ve arıza süresini azaltan bir kafa soğutma tasarımına sahiptir.
- Miller - Weldcraft WP-20 ünitesi, hafifliği ve kompakt gövde konfigürasyonu sayesinde gelişmiş konfor ve kontrol sağlar.
- Bu TIG torcu, güvenli mekanik bağlantılar ve bağlantı parçaları aracılığıyla su ve gaz sızıntısını en aza indirir.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Miller - Weldcraft TIG torç kauçuk kabloları: Bu Miller - Weldcraft TIG torç kauçuk kablolar kaynakçıdan uyumlu torçlara elektrik akışına izin vermek için markanın TIG torçları için tasarlanmıştır.
- Miller - Weldcraft TIG torç kablo kılıfları: Markanın kablo kapakları dokuma naylon yapıya sahiptir ve mükemmel aşınma ve aşınma direnci için bir kovboy fermuarlı ceket tasarımına sahiptir.
Standartlar ve Onaylar:
Miller - Weldcraft WP-20 su soğutmalı TIG torç gövdesi, yüksek kaliteli hizmetler ve kullanıcının en üst düzeyde güvenliğini sağlamak için CE onaylıdır.
Kurulum:
Miller - Weldcraft TIG torç kaynak işleminde kapak, pens gövdesi, pens, arka kapak (O-ring dahil), torç gövdesi, tutamak, su hortumu, gaz hortumu, güç kablosu, güç kablosu adaptörü, uluslararası stil adaptörü ve uluslararası stil için su hortumu kullanılır Güvenli ve hızlı kurulum için bağlantıları sıkı tutan adaptör.
Sık sorulan Sorular:
S. Torç gövdesi ne işe yarar?
A. TIG torcu, kaynakçının veya kullanıcının kaynak yapmak için tuttuğu ve yönlendirdiği bir alettir. Yakıt gazı ve oksijen için bir valf ve bağlantı, oksijen ve yakıt gazının karıştığı bir açıda ayarlanan bir karıştırma odası, kaynakçının kavraması için bir kulp ve alevin oluştuğu bir uç sağlar.
S. MIG ve TIG kaynağı arasındaki fark nedir?
A. İkisi arasındaki fark, yayın kullandığı stildir. TIG kaynak işlemi, iki metali doğrudan birleştirmek için uzun çubuklar kullanır. Bununla birlikte, MIG (metal atıl gaz) kaynağı, kıvılcımı oluşturmak için tabanca boyunca sürekli hareket sağlayan bir besleme teli kullanır ve ardından kaynağı oluşturmak için erir.
S. TIG torçlarının farklı türleri nelerdir?
A. TIG torçlarının ana türleri su soğutmalı ve hava soğutmalı torçlardır. Su soğutmalı torçlar, yüksek görev döngüsünde 200A'in üzerinde kaynak yapmak için idealdir, hava soğutmalı torçlar ise 250A'e kadar olan işlemler için idealdir.