Milwaukee Valve 1153 3/4" | Sürgülü Vana Sınıfı 200 3/4 İnç | 4gcd2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MILWAUKEE VALVE 1153 3/4 Sürgülü Vana Sınıf 200 3/4 İnç | AD7RRP 4GCD2

MILWAUKEE VALVE 1153 3/4 "Sürgülü Vana Sınıfı 200 3/4 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AD7RRP Model: 1153 3/4"Çapraz Referans: 4GCD2
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
€135.48 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sürgülü Vana
gövde MalzemesiBronz
Kaput Stilisendika
SınıfSınıf 200
Bağlantı TürüFNPT
Kolu MalzemeDövülebilir demir
Kolu tipiEl çarkı
Çıkış Boyu Giriş2.5 "
Maks. Alan sayısı Akışkan Sıcaklığı550 Derece F
Maks. Alan sayısı Buhar basıncı200 psi
Maks. Alan sayısı Su basıncı400 psi
Boru Boyutu3 / 4 "
Kök MalzemeBronz
Giriş Merkezine Sapın Üstü6.25 "
Valf Stem TipiYükselen
Kama MalzemesiBronz

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.04
Gemi yüksekliği (cm)6.86
Gemi uzunluğu (cm)15.75
Gemi genişliği (cm)6.86
HS kodu8481801060
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. Alan sayısı Su basıncıKaput StiliSınıfBoru BoyutuGiriş Merkezine Sapın ÜstüValf Stem TipiKolu MalzemeKolu tipiÜcret
MILWAUKEE VALVE 1140 - 14 Sürgülü Vana Sınıfı 150 1/4 İnç Fnpt | AB3ZHT 1WEB9 1140 - 14300 psidişliSınıf 1501 / 4 "3.625 "YükselmeyenDövülebilir demirEl çarkı€79.75
MILWAUKEE VALVE 1140 - 38 Sürgülü Vana Sınıfı 150 3/8 İnç Fnpt | AB3ZHU 1WEC1 1140 - 38300 psidişliSınıf 1503 / 8 "3.625 "YükselmeyenDövülebilir demirEl çarkı€79.75
MILWAUKEE VALVE 1140 - 12 Sürgülü Vana Sınıfı 150 1/2 İnç Bronz | AB3ZHV 1WEC2 1140 - 12300 psidişliSınıf 1501 / 2 "3.625 "YükselmeyenDövülebilir demirEl çarkı€82.56
MILWAUKEE VALVE 1140 - 34 Sürgülü Vana Sınıfı 150 3/4 İnç Bronz | AB3ZHW 1WEC3 1140 - 34300 psidişliSınıf 1503 / 4 "4.375 "YükselmeyenDövülebilir demirEl çarkı€89.57
MILWAUKEE VALVE 1140 - 100 Sürgülü Vana Sınıfı 150 1 İnç Bronz | AB3ZHX 1WEC4 1140 - 100300 psidişliSınıf 1501"5"YükselmeyenDövülebilir demirEl çarkı€117.53
MILWAUKEE VALF 1140 - 114 Sürgülü Vana Sınıfı 150 1-1/4 İnç Bronz | AB3ZHY 1WEC5 1140 - 114300 psidişliSınıf 1501.25 "5-5 / 16 "YükselmeyenDövülebilir demirEl çarkı€156.71
MILWAUKEE VALF 1140 - 112 Sürgülü Vana Sınıfı 150 1-1/2 İnç Bronz | AB3ZHZ 1WEC6 1140 - 112300 psidişliSınıf 1501.5 "6-11 / 32 "YükselmeyenDövülebilir demirEl çarkı€195.90

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MILWAUKEE VALVE 1153 3/4 "Sürgülü Vana Sınıfı 200 3/4 İnç
€135.48 / Adet