MILWAUKEE VALVE 2974-M26-1400S Çarpma Çekvalf, Yatay, Dökme Demir, 14 İnç Vana Boyutu
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Salınım Çek Valfı |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Montaj konumu | Bağlantı Türü | Çatlama basıncı | Toplam yükseklik | Conta Malzemesi | Koltuk malzemesi | beden | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UP0967000012 | Çok Pozisyonlu | dişli | 0.5 psi | 2 3 / 32 " | - | Metal | 1 / 2 " | 1" | €84.68 | |
UP0967000034 | Çok Pozisyonlu | dişli | 0.6 psi | 2 19 / 64 " | - | Metal | 3 / 4 " | 1.25 " | €110.01 | |
UP0967000100 | Çok Pozisyonlu | dişli | 0.7 psi | 2.593 | - | Metal | 1" | 1.5 " | €121.20 | |
UP0967000114 | Çok Pozisyonlu | dişli | 0.8 psi | 2 29 / 32 " | - | Metal | 1.25 " | 1.75 " | €164.47 | |
UP0967000112 | Çok Pozisyonlu | dişli | 0.9 psi | 3 19 / 64 " | - | Metal | 1.5 " | 2" | €198.58 | |
UP0967000200 | Çok Pozisyonlu | dişli | 0.10 psi | 3 27 / 32 " | - | Metal | 2" | 2.5 " | €285.27 | |
UP0968000012 | Çok Pozisyonlu | Lehim | 0.11 psi | 2 3 / 32 " | - | Metal | 1 / 2 " | 1" | €87.36 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00