Milwaukee Valve 515 - 12 | Salınım Kontrolü Vlv Brz 1/2 In. Fnpt | 4evj4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MILWAUKEE VALF 515 - 12 Salınım Çek Valfı Bronz 1/2 İnç Fnpt | AD7KAW 4EVJ4

MILWAUKEE VALVE 515-12 Çalpara Çek Valf Bronz 1/2 İnç Fnpt

Stoktaki Ürünler
Madde: AD7KAW Modeli: 515 - 12Çapraz Referans: 4EVJ4
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
€100.73 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Salınım Çek Valfı
Giriş Merkezine Kapak1-7 / 16 "
Bağlantı TürüFNPT
Çatlama basıncı1/2 ila 3/4 psi
uzunluk2 5 / 16 "
MalzemeBronz
Maks. Alan sayısı Buhar basıncı150 psi'lik WSP
Maks. Sıcaklık.406 Derece F
Montaj konumuYatay
Toplam yükseklik1.437 "
Koltuk malzemesiBronz
beden1 / 2 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.25
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)5.84
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu8481301090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMontaj konumuBağlantı TürüÇatlama basıncıToplam yükseklikConta MalzemesiKoltuk malzemesibedengenişlikÜcret
MILWAUKEE VALVE UP0967000012 Düşük Kurşunlu Swing Çek Valf Pirinç 1/2 İnç | AA4FJK 12K646 UP0967000012Çok Pozisyonludişli0.5 psi2 3 / 32 "-Metal1 / 2 "1"€84.68
MILWAUKEE VALVE UP0967000034 Düşük Kurşunlu Swing Çek Valf Pirinç 3/4 İnç | AA4FJL 12K647 UP0967000034Çok Pozisyonludişli0.6 psi2 19 / 64 "-Metal3 / 4 "1.25 "€110.01
MILWAUKEE VALVE UP0967000100 Düşük Kurşunlu Swing Çek Valf Pirinç 1 İnç | AA4FJM 12K648 UP0967000100Çok Pozisyonludişli0.7 psi2.593-Metal1"1.5 "€121.20
MILWAUKEE VALVE UP0967000114 Düşük Kurşunlu Swing Çek Valf Pirinç 1-1/4 | AA4FJN 12K649 UP0967000114Çok Pozisyonludişli0.8 psi2 29 / 32 "-Metal1.25 "1.75 "€164.47
MILWAUKEE VALVE UP0967000112 Düşük Kurşunlu Swing Çek Valf Pirinç 1-1/2 | AA4FJP 12K650 UP0967000112Çok Pozisyonludişli0.9 psi3 19 / 64 "-Metal1.5 "2"€198.58
MILWAUKEE VALVE UP0967000200 Düşük Kurşunlu Swing Çek Valf Pirinç 2 İnç | AA4FJQ 12K651 UP0967000200Çok Pozisyonludişli0.10 psi3 27 / 32 "-Metal2"2.5 "€285.27
MILWAUKEE VALVE UP0968000012 Düşük Kurşunlu Swing Çek Valf Pirinç 1/2 İnç | AA4FJR 12K652 UP0968000012Çok PozisyonluLehim0.11 psi2 3 / 32 "-Metal1 / 2 "1"€87.36

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MILWAUKEE VALVE 515-12 Çalpara Çek Valf Bronz 1/2 İnç Fnpt
€100.73 / Adet