Milwaukee Valve 515y - 112 | Salınım Y Kontrol Vlv Brz 1-1/2 In. | 13n454 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MILWAUKEE VALF 515Y - 112 Salınım Y Çek Valf Bronz 1-1/2 İnç | AA6AFA 13N454

MILWAUKEE VALVE 515Y - 112 Çalpara Y Çek Valf Bronz 1-1 / 2 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AA6AFA Modeli: 515Y - 112Çapraz Referans: 13N454
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
€320.47 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Salıncak Y Çek Valf
Giriş Merkezine Kapak3-3 / 8 "
Bağlantı TürüFNPT
Çatlama basıncı0.5 psi
uzunluk4.625 "
MalzemeBronz
Maks. Alan sayısı Buhar basıncı150 psi
Maks. Sıcaklık.425 Derece F
Maks. Alan sayısı Su basıncı300 psi
Montaj konumuDikey ya da Yatay
Toplam yükseklik4"
Koltuk malzemesiBronz
beden1.5 "
genişlik1.75 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.8
Gemi yüksekliği (cm)7.37
Gemi uzunluğu (cm)11.94
Gemi genişliği (cm)10.92
HS kodu8481301090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelToplam yükseklikBağlantı TürüÇatlama basıncıbedengenişlikuzunlukMaks. Alan sayısı Buhar basıncıMaks. Sıcaklık.Ücret
MILWAUKEE VALVE 1509Y 1/2" Swing Y Çekvalf Bronz 1/2 İnç | AA6AEB 13N432 1509Y 1/2 "2.25 "Lehim0.5 psi1 / 2 "5 / 8 "3"150 psi425 Derece F€150.28
MILWAUKEE VALVE 1509Y 3/4" Swing Y Çekvalf Bronz 3/4 İnç | AA6AEC 13N433 1509Y 3/4 "2.375 "Lehim0.5 psi3 / 4 "1"3.25 "150 psi425 Derece F€172.75
MILWAUKEE VALVE 1509Y 1" Swing Y Çekvalf Bronz 1 İnç | AA6AED 13N434 1509Y 1 "3"Lehim0.5 psi1"1.5 "4.25 "150 psi425 Derece F€254.59
MILWAUKEE VALVE 1509Y 1 1/4" Swing Y Çekvalf Bronz 1-1/4 İnç | AA6AEE 13N435 1509Y 1 1/4 "3.75 "Lehim0.5 psi1.25 "1.5 "5"150 psi425 Derece F€313.66
MILWAUKEE VALVE 1509Y 1 1/2" Swing Y Çekvalf Bronz 1-1/2 İnç | AA6AEF 13N436 1509Y 1 1/2 "4"Lehim0.5 psi1.5 "1.75 "5.5 "150 psi425 Derece F€406.57
MILWAUKEE VALVE 1509Y 2" Swing Y Çekvalf Bronz 2 İnç Lehim | AA6AEG 13N437 1509Y 2 "5.25 "Lehim0.5 psi2"2.75 "6.375 "150 psi425 Derece F€659.28
MILWAUKEE VALF 509Y - 14 Salınım Y Çek Valf Bronz 1/4 İnç | AA6AEH 13N438 509Y-141.75 "FNPT0.5 psi1 / 4 "3 / 8 "2.25 "125 psi425 Derece F€80.55

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MILWAUKEE VALVE 515Y - 112 Çalpara Y Çek Valf Bronz 1-1 / 2 İnç
€320.47 / Adet