Milwaukee Valve Ba3wdslh 1 1/4 | 1jcl3 Küresel Vana | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MILWAUKEE VALVE BA3WDSLH 1 1/4 Paslanmaz Çelik Küresel Vana 3 yollu Fnpt x Fnpt 1-1/4 In | AA9YCW 1JCL3

MILWAUKEE VALVE BA3WDSLH 1 1/4 Paslanmaz Çelik Küresel Vana 3-yollu Fnpt x Fnpt 1-1 / 4 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9YCW Modeli: BA3WDSLH 1 1/4Çapraz Referans: 1JCL3
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
€449.03 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Küresel Vana
Topu malzemesiCF8M Paslanmaz Çelik
Küresel Vana Ürün GrubuManuel
gövde Malzemesi316 Paslanmaz Çelik
Vücut sitili3 Yönlü
Bağlantı TürüFNPT x FNPT x FNPT
Kolu Malzeme304 Paslanmaz Çelik
Kolu tipiKilitleme kolu
Maks. Basınç1000 psi'lik WOG
Boru Boyutu1.25 "
LimanAzaltılmış L
Conta MalzemesiPTFE
Koltuk malzemesiRPTFE
Kök Malzeme316 Paslanmaz Çelik
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 450 Derece F
Vana Yapısı2-Piece

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.37
Gemi yüksekliği (cm)11.18
Gemi uzunluğu (cm)19.81
Gemi genişliği (cm)8.38
HS kodu8481801085
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoru BoyutuÜcret
MILWAUKEE VALVE BA3WDSLH 3/8 Paslanmaz Çelik Küresel Vana 3 yollu Fnpt x Fnpt 3/8 In | AA9YCR 1JBZ8 BA3WDSLH3/83 / 8 "€204.79
MILWAUKEE VALVE BA3WDSLH 1/2 Paslanmaz Çelik Küresel Vana 3 yollu Fnpt x Fnpt 1/2 In | AA9YCT 1JBZ9 BA3WDSLH1/21 / 2 "€212.52
MILWAUKEE VALVE BA3WDSLH 3/4 Paslanmaz Çelik Küresel Vana 3 yollu Fnpt x Fnpt 3/4 In | AA9YCU 1JCL1 BA3WDSLH3/43 / 4 "€271.87
MILWAUKEE VALVE BA3WDSLH 1 Paslanmaz Çelik Küresel Vana 3 yollu Fnpt x Fnpt 1 In | AA9YCV 1JCL2 BA3WDSLH11"€367.76
MILWAUKEE VALVE BA3WDSLH 1 1/2 Paslanmaz Çelik Küresel Vana 3 yollu Fnpt x Fnpt 1-1/2 In | AA9YCX 1JCL4 BA3WDSLH 1 1/21.5 "€593.89
MILWAUKEE VALVE BA3WDSLH 2 Paslanmaz Çelik Küresel Vana 3 yollu Fnpt x Fnpt 2 In | AA9YCY 1JCL5 BA3WDSLH22"€820.50

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MILWAUKEE VALVE BA3WDSLH 1 1/4 Paslanmaz Çelik Küresel Vana 3-yollu Fnpt x Fnpt 1-1 / 4 In
€449.03 / Adet