Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MILWAUKEE VALVE MBSAO A 114 Kelebek Vana Yay Dönüşü 1-1/4 İnç | AD2LMB 3RAW8

MILWAUKEE VALVE MBSAO A 114 Kelebek Vana Yay Dönüşü 1-1 / 4 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AD2LMB Modeli: MBSAO A 114Çapraz Referans: 3RAW8
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
€1,161.83 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Pnömatik Kelebek Vana
ActionGeri çekme yayı
Hava Giriş Basıncı80 psi
gövde MalzemesiBronz
Maks. Alan sayısı Su basıncı175 psi
Boru Boyutu1.25 "
Koltuk malzemesiViton (R)

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.48
Gemi yüksekliği (cm)22.86
Gemi uzunluğu (cm)23.11
Gemi genişliği (cm)17.27
HS kodu8481809020
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelActiongövde MalzemesiCıvata Çember ÇapıMaks. Alan sayısı Su basıncıCıvata Deliği SayısıBoru BoyutuKoltuk malzemesiÜcret
MILWAUKEE VALVE GLA23E D 2 Kelebek Vana Çift Etkili Dökme Demir 2 inç | AB3ZDM 1WDX8 GLA23E D2Çift EtkiliDökme demir4.75 "150 psi42"EPDM€674.48
MILWAUKEE VALVE GLA23E D212 Kelebek Vana Çift Etkili Demir 2-1/2 In | AB3ZDN 1WDX9 GLA23E D212Çift EtkiliDökme demir5.5 "150 psi42.5 "EPDM€707.82
MILWAUKEE VALVE GLA23E D 3 Kelebek Vana Çift Etkili Dökme Demir 3 inç | AB3ZDP 1WDY1 GLA23E D3Çift EtkiliDökme demir6"150 psi43"EPDM€708.12
MILWAUKEE VALVE GLA23E D 4 Kelebek Vana Çift Etkili Dökme Demir 4 inç | AB3ZDQ 1WDY2 GLA23E D4Çift EtkiliDökme demir7.5 "150 psi84"EPDM€859.90
MILWAUKEE VALVE GLA23E D 5 Kelebek Vana Çift Etkili Dökme Demir 5 inç | AB3ZDR 1WDY3 GLA23E D5Çift EtkiliDökme demir8.5 "150 psi85"EPDM€1,187.05
MILWAUKEE VALVE GLA23E D 6 Kelebek Vana Çift Etkili Dökme Demir 6 inç | AB3ZDT 1WDY4 GLA23E D6Çift EtkiliDökme demir9.5 "150 psi86"EPDM€1,224.02
MILWAUKEE VALVE GLA23E D 8 Kelebek Vana Çift Etkili Dökme Demir 8 inç | AB3ZDU 1WDY5 GLA23E D8Çift EtkiliDökme demir11.75 "150 psi88"EPDM€2,190.16

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MILWAUKEE VALVE MBSAO A 114 Kelebek Vana Yay Dönüşü 1-1 / 4 İnç
€1,161.83 / Adet