NIBCO Fitting Birliği
stil | Model | gövde Malzemesi | Bağlantı Türü | Maks. Basınç | Dış Çap. | Boru Boyutu | Sıcaklık. menzil | tüp Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7333 11 / 4 | Bronz döküm | C x FNPT | 351 psi @ 200 Derece F | 1.375 " | 1.25 " | -20 Derece ila 400 Derece F | 1.25 " | €155.18 | |
B | 7334 11 / 4 | Bronz döküm | C x MNPT | 351 psi @ 200 Derece F | 1-3/8" x 1-1/4" | 1.25 " | -20 Derece ila 400 Derece F | 1.25 " | €112.35 | |
A | 7333 1 | Bronz döküm | C x FNPT | 395 psi @ 200 Derece F | 1.125 " | 1" | -20 Derece ila 400 Derece F | 1" | €88.53 | |
A | 7333 1 / 2 | Bronz döküm | C x FNPT | 577 psi @ 200 Derece F | 5 / 8 " | 1 / 2 " | -20 Derece ila 400 Derece F | 1 / 2 " | €33.51 | |
B | 7334 3 / 8 | Bronz döküm | C x MNPT | 623 psi @ 200 Derece F | 1 / 2 "x 3 / 8" | 3 / 8 " | -20 Derece ila 400 Derece F | 3 / 8 " | €36.54 | |
A | 7333 2 | Bronz döküm | C x FNPT | 291 psi @ 200 Derece F | 2.125 " | 2" | -20 Derece ila 400 Derece F | 2" | €312.23 | |
B | 7334 1 | Bronz döküm | C x MNPT | 395 psi @ 200 Derece F | 1-1 / 8 "x 1" | 1" | -20 Derece ila 400 Derece F | 1" | €88.27 | |
B | 7334 2 | Bronz döküm | C x MNPT | 291 psi @ 200 Derece F | 2-1 / 8 "x 2" | 2" | -20 Derece ila 400 Derece F | 2" | €159.02 | |
B | 7334 11 / 2 | Bronz döküm | C x MNPT | 327 psi @ 200 Derece F | 1-5/8" x 1-1/2" | 1.5 " | -20 Derece ila 400 Derece F | 1.5 " | €132.06 | |
A | 7333 3 / 4 | Bronz döküm | C x FNPT | 466 psi @ 200 Derece F | 7 / 8 " | 3 / 4 " | -20 Derece ila 400 Derece F | 3 / 4 " | €42.47 | |
C | 7333-LF3/8 | Düşük Kurşun Dökme Bronz | C x FNPT | 623 psi | - | 3 / 8 " | -20 Derece ila 200 Derece F | 3 / 8 " | €55.53 | |
C | 7333-LF1/4 | Düşük Kurşun Dökme Bronz | C x FNPT | 623 psi | - | 1 / 4 " | -20 Derece ila 200 Derece F | 1 / 4 " | €46.32 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Kulak Kelepçeleri
- Kablolu Salınımlı Aletler
- Genel Amaçlı Hidrolik Motorlar
- Önceden Tasarlanmış Oda Kitleri
- Alüminyum Genişletilmiş Levhalar
- Kaynak Masaları ve Aksesuarları
- İç Mekan LED Aydınlatma Armatürleri
- Çöp Torbaları ve Gömlekleri
- Parçaları
- Güç Makasları
- APPROVED VENDOR V-Groove Döner Teker
- APPROVED VENDOR 110VAC Yuvarlak Gösterge Işığı
- STA-KON Yalıtımsız Çatal Terminal
- GROTE Reflektör Mini Stick-on Dikdörtgen
- AMS Hızlı Bağlantı, Çamur Burguları
- ANVIL Salınım Brace Döner Ataşmanlar
- MARATHON MOTORS Taşıyıcı Motorlar, Üç Fazlı, Açık Hava Üstü
- SHAW PLUGS Marine Turn-Tite Paslanmaz Çelik Mekanik Genleşme Tapaları, 1 ila 2 İnç
- BENCHMARK SCIENTIFIC Accuris Serisi Qmax Gold, Rox Olmayan qPCR Karışımı
- BOSTON GEAR 6 Çap Hatveli Çelik Düz Dişliler, Kama Kanallı ve Ayar Vidalı