Milwaukee Valve Yukarı1502 - 12 | Küresel Vana 1/2 İnç Lehim | 39a283 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MILWAUKEE VALVE UP1502 - 12 Glob Vana 1/2 İnç Lehim | AC7ZMR 39A283

MILWAUKEE VALVE UP1502 - 12 Küresel Vana 1/2 İnç Lehim

Stoktaki Ürünler
Madde: AC7ZMR Modeli: UP1502 - 12Çapraz Referans: 39A283

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€275.05 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Küresel Vana
gövde MalzemesiDüşük Kurşun Bronz
Kaput Stilidişli
Bağlantı TürüLehim
Kolu MalzemeDövülebilir demir
Kolu tipiEl çarkı
Çıkış Boyu Giriş2.437 "
Maks. Alan sayısı Akışkan Sıcaklığı200 Derece F
Maks. Alan sayısı Su basıncı300 psi
Boru Boyutu1 / 2 "
Kök MalzemeBronz
Giriş Merkezine Sapın Üstü3.75 "
Valf Stem TipiYükselen
Kama MalzemesiBronz

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.34
Gemi yüksekliği (cm)6.1
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu8481801070
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇıkış Boyu GirişBoru BoyutuGiriş Merkezine Sapın ÜstüÜcret
MILWAUKEE VALVE UP1502 - 38 Glob Vana 3/8 İnç Lehim | AC7ZMQ 39A282 UP1502 - 382"3 / 8 "3.187 "€269.44
MILWAUKEE VALVE UP1502 - 34 Glob Vana 3/4 İnç Lehim | AC7ZMT 39A284 UP1502 - 343.187 "3 / 4 "4"€373.58
MILWAUKEE VALVE UP1502 1" Küresel Vana 1 İnç Lehim Düşük Kurşunlu Bronz | AC7ZMU 39A285 UP1502 1 "3 11 / 16 "1"4.375 "€502.10
MILWAUKEE VALVE UP1502 - 114 Glob Vana 1-1/4 İnç Lehim | AC7ZMV 39A286 UP1502 - 1144.187 "1.25 "5.187 "€671.88
MILWAUKEE VALVE UP1502 - 112 Glob Vana 1-1/2 İnç Lehim | AC7ZMW 39A287 UP1502 - 1124.75 "1.5 "5.75 "€884.07
MILWAUKEE VALVE UP1502 2" Küresel Vana 2 İnç Lehim Düşük Kurşunlu Bronz | AC7ZMX 39A288 UP1502 2 "5 15 / 16 "2"6.75 "€1,263.18

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MILWAUKEE VALVE UP1502 - 12 Küresel Vana 1/2 İnç Lehim
€275.05 / Adet