Milwaukee Valve Up1502 2" | Globe Vlv 2 In. Lehim Düşük Kurşun Brz | 39a288 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MILWAUKEE VALVE UP1502 2 Küresel Vana 2 İnç Lehim Düşük Kurşunlu Bronz | AC7ZMX 39A288

MILWAUKEE VALVE UP1502 2 "Küresel Vana 2 İnç Lehimli Düşük Kurşun Bronz

Stoktaki Ürünler
Madde: AC7ZMX Model: UP1502 2"Çapraz Referans: 39A288

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€1,263.18 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Küresel Vana
gövde MalzemesiDüşük Kurşun Bronz
Kaput Stilidişli
Bağlantı TürüLehim
Kolu MalzemeDövülebilir demir
Kolu tipiEl çarkı
Çıkış Boyu Giriş5 15 / 16 "
Maks. Alan sayısı Akışkan Sıcaklığı200 Derece F
Maks. Alan sayısı Su basıncı300 psi
Boru Boyutu2"
Kök MalzemeBronz
Giriş Merkezine Sapın Üstü6.75 "
Valf Stem TipiYükselen
Kama MalzemesiBronz

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.21
Gemi yüksekliği (cm)11.68
Gemi uzunluğu (cm)19.3
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu8481801070
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇıkış Boyu GirişBoru BoyutuGiriş Merkezine Sapın ÜstüÜcret
MILWAUKEE VALVE UP1502 - 38 Glob Vana 3/8 İnç Lehim | AC7ZMQ 39A282 UP1502 - 382"3 / 8 "3.187 "€269.44
MILWAUKEE VALVE UP1502 - 12 Glob Vana 1/2 İnç Lehim | AC7ZMR 39A283 UP1502 - 122.437 "1 / 2 "3.75 "€275.05
MILWAUKEE VALVE UP1502 - 34 Glob Vana 3/4 İnç Lehim | AC7ZMT 39A284 UP1502 - 343.187 "3 / 4 "4"€373.58
MILWAUKEE VALVE UP1502 1" Küresel Vana 1 İnç Lehim Düşük Kurşunlu Bronz | AC7ZMU 39A285 UP1502 1 "3 11 / 16 "1"4.375 "€502.10
MILWAUKEE VALVE UP1502 - 114 Glob Vana 1-1/4 İnç Lehim | AC7ZMV 39A286 UP1502 - 1144.187 "1.25 "5.187 "€671.88
MILWAUKEE VALVE UP1502 - 112 Glob Vana 1-1/2 İnç Lehim | AC7ZMW 39A287 UP1502 - 1124.75 "1.5 "5.75 "€884.07

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MILWAUKEE VALVE UP1502 2 "Küresel Vana 2 İnç Lehimli Düşük Kurşun Bronz
€1,263.18 / Adet