Milwaukee Valve Yukarı502 - 112 | Küre Vlv 1-1/2 In. Düşük Kurşun Brz | 39a280 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MILWAUKEE VALVE UP502 - 112 Glob Vana 1-1/2 İnç Düşük Kurşunlu Bronz | AC7ZMN 39A280

MILWAUKEE VALVE UP502 - 112 Küresel Vana 1-1 / 2 İnç Düşük Kurşun Bronz

Stoktaki Ürünler
Madde: AC7ZMN Modeli: UP502 - 112Çapraz Referans: 39A280
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
€739.21 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Küresel Vana
gövde MalzemesiDüşük Kurşun Bronz
Kaput Stilidişli
Bağlantı TürüNPT
Kolu MalzemeDövülebilir demir
Kolu tipiEl çarkı
Çıkış Boyu Giriş3 11 / 16 "
Maks. Alan sayısı Akışkan Sıcaklığı200 Derece F
Maks. Alan sayısı Su basıncı300 psi
Boru Boyutu1.5 "
Kök MalzemeBronz
Giriş Merkezine Sapın Üstü5.75 "
Valf Stem TipiYükselen
Kama MalzemesiBronz

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.46
Gemi yüksekliği (cm)10.67
Gemi uzunluğu (cm)16.76
Gemi genişliği (cm)10.67
HS kodu8481801070
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇıkış Boyu GirişBoru BoyutuGiriş Merkezine Sapın ÜstüÜcret
MILWAUKEE VALVE UP502 - 14 Küresel Vana 1/4 İnç Düşük Kurşunlu Bronz | AC7ZMG 39A274 UP502 - 141.625 "1 / 4 "3-1 / 16 "€282.88
MILWAUKEE VALVE UP502 - 38 Glob Vana 3/8 İnç Düşük Kurşunlu Bronz | AC7ZMH 39A275 UP502 - 381 13 / 16 "3 / 8 "3.187 "€300.29
MILWAUKEE VALVE UP502 - 12 Glob Vana 1/2 İnç Düşük Kurşunlu Bronz | AC7ZMJ 39A276 UP502 - 122 5 / 16 "1 / 2 "3.75 "€290.17
MILWAUKEE VALVE UP502 - 34 Glob Vana 3/4 İnç Düşük Kurşunlu Bronz | AC7ZMK 39A277 UP502 - 342 9 / 16 "3 / 4 "4"€302.61
MILWAUKEE VALVE UP502 1" Küresel Vana 1 İnç Düşük Kurşunlu Bronz | AC7ZML 39A278 UP502 1 "2 15 / 16 "1"4.375 "€419.42
MILWAUKEE VALVE UP502 - 114 Küresel Vana 1-1/4 İnç Düşük Kurşunlu Bronz | AC7ZMM 39A279 UP502 - 1143.375 "1.25 "5.187 "€559.39
MILWAUKEE VALVE UP502 2" Küresel Vana 2 İnç Düşük Kurşunlu Bronz | AC7ZMP 39A281 UP502 2 "4.437 "2"6.75 "€1,207.13

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MILWAUKEE VALVE UP502 - 112 Küresel Vana 1-1 / 2 İnç Düşük Kurşun Bronz
€739.21 / Adet