Milwaukee Valve Up548t - 34 | Düşük Kurşun Yay Kontrolü Vlv Brz 3/4 | 5emy7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MILWAUKEE VALVE UP548T - 34 Düşük Kurşun Yaylı Çek Valf Bronz 3/4 | AE3PWT 5EMY7

MILWAUKEE VALVE UP548T - 34 Düşük Uçlu Yaylı Çekvalf Bronz 3/4

Stoktaki Ürünler
Madde: AE3PWT Modeli: UP548T - 34Çapraz Referans: 5EMY7

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€82.83 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Düşük Kurşun Yaylı Çek Valf
Bağlantı Türüdişli
Çatlama basıncı0.75 - 1 psi
akış7.6 dev / dak
uzunluk1 / 2 "
MalzemeBronz
Maks. Sıcaklık.353 Derece F
Montaj konumuDiskin Altından Gelen Basınç İle
Toplam yükseklik2 5 / 16 "
beden3 / 4 "
genişlik3 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.27
Gemi yüksekliği (cm)6.35
Gemi uzunluğu (cm)21.34
Gemi genişliği (cm)14.48
HS kodu8481301090
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantı Türüakış+uzunlukToplam yükseklikbedengenişlikÜcret
MILWAUKEE VALVE UP548T - 38 Düşük Kurşun Yaylı Çek Valf Bronz 3/8 | AE3PWQ 5EMY5 UP548T - 38dişli2.5 dev / dakDüşük Kurşun Yaylı Çek Valf1 7 / 32 "1 31 / 32 "3 / 8 "3 / 8 "€61.08
MILWAUKEE VALVE UP548T - 12 Düşük Kurşun Yaylı Çek Valf Bronz 1/2 | AE3PWR 5EMY6 UP548T - 12dişli4.1 dev / dakDüşük Kurşun Yaylı Çek Valf1 7 / 32 "2 3 / 32 "1 / 2 "1 / 2 "€62.51
MILWAUKEE VALVE UP548T 1 Düşük Kurşunlu Yaylı Çek Valf Bronz 1 İnç | AE3PWU 5EMY8 UP548T 1dişli13 dev / dakDüşük Kurşun Yaylı Çek Valf1 29 / 32 "2 21 / 32 "1"1"€126.07
MILWAUKEE VALVE UP548T - 114 Düşük Kurşun Yaylı Çek Valf Bronz 1-1/4 | AE3PWV 5EMY9 UP548T - 114dişli23 dev / dakDüşük Kurşun Yaylı Çek Valf2.156 "3 3 / 32 "1.25 "1.25 "€135.54
MILWAUKEE VALVE UP548T - 112 Düşük Kurşun Yaylı Çek Valf Bronz 1-1/2 | AE3PWW 5EMZ0 UP548T - 112dişli31 dev / dakDüşük Kurşun Yaylı Çek Valf2.5933 5 / 16 "1.5 "1.5 "€175.91
MILWAUKEE VALVE UP548T 2 Düşük Kurşunlu Yaylı Çek Valf Bronz 2 İnç | AE3PWX 5EMZ1 UP548T 2dişli54 dev / dakDüşük Kurşun Yaylı Çek Valf3.125 "3 25 / 32 "2"2"€251.37
MILWAUKEE VALVE UP1548T - 38 Düşük Kurşun Yaylı Çek Valf Bronz 3/8 | AE3PWY 5EMZ2 UP1548T - 38Lehim2.5 dev / dakDüşük Kurşun Yaylı Çek Valf1 7 / 32 "2.156 "3 / 8 "3 / 8 "€59.02

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MILWAUKEE VALVE UP548T - 34 Düşük Uçlu Yaylı Çekvalf Bronz 3/4
€82.83 / Adet