Milwaukee Valve Upba485b 1 | 5emt6 Küresel Vana | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MILWAUKEE VALVE UPBA485B 1 Düşük Kurşunlu Pirinç Küresel Vana Hat İçi Lehim 1 In | AE3PUN 5EMT6

MILWAUKEE VALVE UPBA485B 1 Düşük Kurşun Pirinç Küresel Vana Sıralı Lehim 1 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AE3PUN Modeli: UPBA485B 1Çapraz Referans: 5EMT6
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
€55.66 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Küresel Vana
Topu malzemesiKrom Kaplama Pirinç
Küresel Vana Ürün GrubuManuel
gövde MalzemesiDüşük Kurşunlu Pirinç
Vücut sitiliÇizgide
Bağlantı TürüLehim x Lehim
Kolu MalzemeÇelik
Kolu tipimanivela
Maks. Basınç600 psi'lik WOG
Maks. Alan sayısı Buhar basıncı150 psi'lik WSP
Boru Boyutu1"
LimanHer Şey Dahil
Conta MalzemesiPTFE
Koltuk malzemesiPTFE
Kök MalzemePirinç
Kök TipiPatlama Kanıtı
Sıcaklık. menzil180 Dereceye Kadar F
Vana Yapısı2-Piece

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.49
Gemi yüksekliği (cm)8.64
Gemi uzunluğu (cm)19.56
Gemi genişliği (cm)16.51
HS kodu8481801085
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoru BoyutuÜcret
MILWAUKEE VALVE UPBA-485B - 12 Düşük Kurşunlu Pirinç Küresel Vana Sıralı Lehim 1/2 In | AE3PUL 5EMT4 UPBA-485B - 121 / 2 "€27.55
MILWAUKEE VALVE UPBA-485B - 34 Düşük Kurşunlu Pirinç Küresel Vana Sıralı Lehim 3/4 In | AE3PUM 5EMT5 UPBA-485B - 343 / 4 "€39.53
MILWAUKEE VALVE UPBA-485B - 114 Düşük Kurşunlu Pirinç Küresel Vana Lehim 1-1/4 In | AE3PUP 5EMT7 UPBA-485B - 1141.25 "€89.29
MILWAUKEE VALVE UPBA-485B - 112 Düşük Kurşunlu Pirinç Küresel Vana Lehim 1-1/2 In | AE3PUQ 5EMT8 UPBA-485B - 1121.5 "€114.54
MILWAUKEE VALVE UPBA485B 2 Düşük Kurşunlu Pirinç Küresel Vana Hat İçi Lehim 2 In | AE3PUR 5EMT9 UPBA485B 22"€170.78

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MILWAUKEE VALVE UPBA485B 1 Düşük Kurşun Pirinç Küresel Vana Sıralı Lehim 1 In
€55.66 / Adet