Milwaukee Valve Upba-485b - 34 | 5emt5 Küresel Vana | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MILWAUKEE VALVE UPBA-485B - 34 Düşük Kurşunlu Pirinç Küresel Vana Sıralı Lehim 3/4 In | AE3PUM 5EMT5

MILWAUKEE VALVE UPBA-485B - 34 Düşük Kurşunlu Pirinç Küresel Vana Sıralı Lehim 3/4 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AE3PUM Modeli: UPBA-485B - 34Çapraz Referans: 5EMT5
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
€39.53 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Küresel Vana
Topu malzemesiKrom Kaplama Pirinç
Küresel Vana Ürün GrubuManuel
gövde MalzemesiDüşük Kurşunlu Pirinç
Vücut sitiliÇizgide
Bağlantı TürüLehim x Lehim
Kolu MalzemeÇelik
Kolu tipimanivela
Maks. Basınç600 psi'lik WOG
Maks. Alan sayısı Buhar basıncı150 psi'lik WSP
Boru Boyutu3 / 4 "
LimanHer Şey Dahil
Conta MalzemesiPTFE
Koltuk malzemesiPTFE
Kök MalzemePirinç
Kök TipiPatlama Kanıtı
Sıcaklık. menzil180 Dereceye Kadar F
UPC697988612723
Vana Yapısı2-Piece

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.34
Gemi yüksekliği (cm)8.13
Gemi uzunluğu (cm)22.35
Gemi genişliği (cm)17.53
HS kodu8481801085
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoru BoyutuÜcret
MILWAUKEE VALVE UPBA-485B - 12 Düşük Kurşunlu Pirinç Küresel Vana Sıralı Lehim 1/2 In | AE3PUL 5EMT4 UPBA-485B - 121 / 2 "€27.55
MILWAUKEE VALVE UPBA485B 1 Düşük Kurşunlu Pirinç Küresel Vana Hat İçi Lehim 1 In | AE3PUN 5EMT6 UPBA485B 11"€55.66
MILWAUKEE VALVE UPBA-485B - 114 Düşük Kurşunlu Pirinç Küresel Vana Lehim 1-1/4 In | AE3PUP 5EMT7 UPBA-485B - 1141.25 "€89.29
MILWAUKEE VALVE UPBA-485B - 112 Düşük Kurşunlu Pirinç Küresel Vana Lehim 1-1/2 In | AE3PUQ 5EMT8 UPBA-485B - 1121.5 "€114.54
MILWAUKEE VALVE UPBA485B 2 Düşük Kurşunlu Pirinç Küresel Vana Hat İçi Lehim 2 In | AE3PUR 5EMT9 UPBA485B 22"€170.78

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MILWAUKEE VALVE UPBA-485B - 34 Düşük Kurşunlu Pirinç Küresel Vana Sıralı Lehim 3/4 In
€39.53 / Adet