Milwaukee 2206-20 | Dijital Pens Ampermetre 200a 40 Mohm | 4nyx7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MILWAUKEE 2206-20 Dijital Pens Metre 200a 40 Mohm | AD9AWX 4NYX7

MILWAUKEE 2206-20 Dijital Pens Metre 200a 40 Mohm

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9AWX Model: 2206-20Çapraz Referans: 4NYX7
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
€256.23 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kelepçe metre
AC Akım Doğruluğu+/-% 2 + 5 Basamak
AC YanıtıTRMS
İşitilebilir SüreklilikEvet
Otomatik KapanmaEvet
Pil TipiAA
Kalibrasyon Frekansı50 Hz 60 için
kapasitans1000 Mikro F
Pens Metre Çene StiliKelepçe Açık
Sayımlar4000
Veri tutmaEvet
ekranTers Siyah LCD
Çene Kapasitesi5 / 8 "
Maks. Alan sayısı AC Amper200
Maks. Alan sayısı AC Volt1000
Maks. Alan sayısı DC Amper200
Maks. Alan sayısı DC Volt1000
Maks. Alan sayısı Ohm40
Çalışma Sıcaklığı.14 ila 122 Derece F
Güvenlik DerecelendirmesiKedi IV 600V
Sıcaklık. menzil-40 Derece ila 752 Derece F (-40 Derece ila 400 Derece C)
Termometre TipiK Tipi Termokupl

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.56
Gemi yüksekliği (cm)5.33
Gemi uzunluğu (cm)28.45
Gemi genişliği (cm)19.56
HS kodu9030310000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Otomatik Değişen (Evet)
  • Dijital / Analog (Dijital)
  • Özel Özellikler: Dahili Gerilim Dedektörü ve LED Çalışma Işığı, Yüksek Kontrast, Kolay Okuma için Arkadan Aydınlatmalı Siyah Üzeri Beyaz Ekran, Dayanıklı Üst Kalıplama Dayanıklılığı ve Kullanıcı Tutuşunu Artırır

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKalibrasyon FrekansıSayımlarÇene KapasitesiGüvenlik DerecelendirmesiÜcret
MILWAUKEE 2205-20 Dijital Pens Metre 40 Mohms 200a | AD9AWW 4NYX6 2205-2050 Hz 60 için40005 / 8 "Kedi IV 600V€254.47
MILWAUKEE 2205-20NST Dijital Pens Metre 200a 40 Ohm | AE4RGU 5MLJ9 2205-20NST50 Hz 60 için40005 / 8 "Kedi IV 600V€497.67
MILWAUKEE 2206-20NST Dijital Pens Metre 200a 40 Ohm | AE4RGV 5MLK0 2206-20NST50 Hz 60 için40005 / 8 "Kedi IV 600V€506.82
MILWAUKEE 2237-20NST Dijital Pens Metre 600a 6 Kohms | AE4RGY 5MLK3 2237-20NST51 Hz 60 için60011.437 "KAT III 600V€617.24

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MILWAUKEE 2206-20 Dijital Pens Metre 200a 40 Mohm
€256.23 / Adet