Milwaukee 2217-20nst | Dijital Multimetre 600v 10a 40 Mohm | 5mlk1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MILWAUKEE 2217-20NST Dijital Multimetre 600v 10a 40 Mohm | AE4RGW 5MLK1

MILWAUKEE 2217-20NST Dijital Multimetre 600v 10a 40 Mohm

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4RGW Modeli: 2217-20NSTÇapraz Referans: 5MLK1
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
€394.01 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dijital multimetre
AC YanıtıGerçek RMS
İşitilebilir SüreklilikEvet
Otomatik KapanmaEvet
Temel DC Doğruluğu+/- 0.5%
Pil TipiAA Alkali
Kalibrasyon SertifikasıNIST
Kapasite Aralığı0.1 ila 1000 uF
Sayımlar6000
Veri tutmaEvet
ekranSiyah LCD'de Yüksek Kontrastlı Beyaz
Frekans Sayaç Aralığı10 Hz - 50 kHz
Maks. Alan sayısı AC Amper10
Maks. Alan sayısı AC Volt600
Maks. Alan sayısı DC Amper10
Maks. Alan sayısı DC Volt600
Maks. Alan sayısı Ohm40 megaohm
En az en çok. HafızaEvet
Multimetre StiliTam Boy
Güvenlik DerecelendirmesiKAT III 600V
Sıcaklık. menzil-40 ila 752 Derece F (-40 ila 400 Derece C)

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.5
Gemi yüksekliği (cm)7.87
Gemi uzunluğu (cm)26.16
Gemi genişliği (cm)14.22
HS kodu9030310000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Otomatik Değişen (Evet)
  • Çubuk Grafik (Evet)
  • İlave Özellikler: Voltaj Dedektörü veya Mıknatıs için Dahili Aksesuar Montajı, Düşük Empedanslı AC Voltaj Aralığı, Sağlam Üst Kalıp Muhafazası

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKalibrasyon SertifikasıSayımlarekranÜcret
MILWAUKEE 2216-20 Dijital Multimetre 600v 10a 40 Mohm | AE9FYT 6JHY3 2216-20Yok hayır9999Beyaz LCD'de Arkadan Aydınlatmalı Siyah€238.57

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MILWAUKEE 2217-20NST Dijital Multimetre 600v 10a 40 Mohm
€394.01 / Adet