Milwaukee 2316-21 | Video Borescope 0.39 İnç Çap. | 40kj37 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MILWAUKEE 2316-21 Video Boroskop 0.39 inç Çap | AH9MVL 40KJ37

MILWAUKEE 2316-21 Video Boroskop 0.39 inç Çap

Stoktaki Ürünler
Madde: AH9MVL Model: 2316-21Çapraz Referans: 40KJ37
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
€1,330.77 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Video Borescope
Monitör Boyutu3.5 "
Çalışma Sıcaklığı.-20 Derece ila 50 Derece C
Güç KaynağıŞarj Edilebilir Li-Ion Pil
Mil Dia.0.39 "
Mil Uzunluğu108 "
beden12.5mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.1
Gemi yüksekliği (cm)34.04
Gemi uzunluğu (cm)42.67
Gemi genişliği (cm)13.46
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

Milwaukee 2316-21 video boroskop, endüstriyel ve otomotiv uygulamalarında ulaşılması zor alanlarda görsel inceleme için kullanılmaktadır. Sıhhi tesisat ve elektrik uygulamaları ve motor teşhisi için idealdir. Karmaşık alanlarda gezinmek için esnek bir kamera kablosuna sahiptir.

Özellikler:

  • Milwaukee 2316-21 video boroskopu, 4 cm'den sonsuzluğa kadar gözlem derinliğine sahiptir ve yakın mesafeden uzak alanlara kadar çeşitli denetim görevleri için çok yönlülük sağlar.
  • Bu video boroskop, inceleme sonuçlarının net ve ayrıntılı bir şekilde görüntülenmesi için 3.5 inçlik bir monitörle birlikte gelir.
  • Kapsamlı görsel inceleme için dar alanlarda manevra kabiliyetini kolaylaştıran 12.5 mm'lik kamera boyutuna sahiptir.
  • Bu boroskop aynı zamanda kablosuz bir ekrana sahip olup, kablosuz ekranda gerçek zamanlı gözlem yapılmasını sağlar ve denetimler sırasında esnekliği artırır.
  • Daha fazla erişilebilirlik için uzaktan izleme ve inceleme yeteneklerine olanak tanıyan 30 ft kablosuz iletim sunar.
  • Bu video boroskop, hassas inceleme için ayrıntılı büyütme sağlayan 4X yakınlaştırma sunar.
  • 9 ft'lik bir kablo ve ayarlanabilir LED lambayla birlikte gelir; zorlu ortamlarda erişimi ve görünürlüğü artırır, kapsamlı inceleme ve sorun giderme sağlar.

Sık sorulan Sorular:

S. Bu Milwaukee 2315-21 video boroskopun piksel çözünürlüğü nedir?

C. Piksel çözünürlüğü 640 x 480 olup, yüksek kaliteli görüntüler sağlar.

S. Bu video boroskopun çalışma sıcaklığı aralığı nedir?

A. -20 ila 50 derece C arasındaki sıcaklıklarda çalışır.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMonitör BoyutuGüç KaynağıMil Dia.Mil UzunluğubedenÜcret
MILWAUKEE 2313-20 M-12 Müfettiş Kamera Mil Uzunluğu 36 In | AA4WFN 13G251 2313-202.7 "12V Şarj Edilebilir Li-Ion Pil0.35 "36 "-€332.18
MILWAUKEE 2314-21 M-12 Kontrol Kiti Mil Uzunluğu 9 Ayak | AA4WFT 13G256 2314-212.7 "12V Şarj Edilebilir Li-Ion Pil0.35 "108 "-€532.34
MILWAUKEE 2315-21 Video Borescope 3.5 İnç | AH9MVJ 40KJ35 2315-213.5 "Şarj Edilebilir Li-Ion Pil0.49 "36 "12.0mm€1,387.81

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MILWAUKEE 2316-21 Video Boroskop 0.39 inç Çap
€1,330.77 / Adet