Milwaukee 2315-21 | Video Borescope 3.5 İnç | 40kj35 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MILWAUKEE 2315-21 Video Borescope 3.5 İnç | AH9MVJ 40KJ35

MILWAUKEE 2315-21 Video Boroskop 3.5 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AH9MVJ Model: 2315-21Çapraz Referans: 40KJ35
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
€1,387.81 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Video Borescope
Monitör Boyutu3.5 "
Çalışma Sıcaklığı.-20 Derece ila 50 Derece C
Güç KaynağıŞarj Edilebilir Li-Ion Pil
Mil Dia.0.49 "
Mil Uzunluğu36 "
beden12.0mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.74
Gemi yüksekliği (cm)34.04
Gemi uzunluğu (cm)42.67
Gemi genişliği (cm)13.46
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

Milwaukee 2315-21 video boroskop, profesyonellerin bileşenleri sökmeden boru hatlarını, motorları ve karmaşık makineleri görsel olarak incelemesine olanak tanır. Yüksek çözünürlüklü kamera, ayrıntılı görüntüler yakalayarak kusurların, tıkanıklıkların veya arızaların tespit edilmesine yardımcı olur. Kompakt ve taşınabilir olup otomotiv teşhisleri, sıhhi tesisat incelemeleri, elektrik işleri ve HVAC bakımı için idealdir.

Özellikler:

  • Milwaukee 2315-21 video boroskop, zorlu ortamlarda gelişmiş görünürlük sağlayan 3 fitlik olağanüstü bir gözlem derinliğine sahiptir.
  • Bu video boroskop, denetimlerin net ve ayrıntılı bir görünümünü sunan 3.5 inçlik bir monitörle birlikte gelir.
  • 12 mm kamera boyutuna sahip olup dar alanlarda hassas görüntüleme sağlar.
  • Bu video boroskop, profesyonellerin daha yakından inceleme için yakınlaştırma yapmasına olanak tanıyan 4X yakınlaştırma olanağı sunar.
  • Prob aydınlatma sisteminde, denetimler sırasında optimum aydınlatmayı sağlayan ayarlanabilir bir LED lamba ile donatılmıştır.
  • Bu video boroskop, zorlu çalışma koşullarında güvenilirlik sağlayan, 2 metreye kadar düşme testine tabi tutulmuş dayanıklı bir tasarıma sahiptir.
  • Operasyonda esneklik ve kolaylık sağlayan, 30 ft iletim aralığına sahip kablosuz bir ekrana sahiptir.

Uyumlu Aksesuarlar:

  • MILWAUKEE 48-59-1812 Pil Şarj Cihazı: Bu yüksek performanslı şarj cihazı, boroskop için güvenilir bir güç kaynağı sağlayarak denetimler sırasında kesintisiz kullanıma olanak tanır. Verimliliğe odaklanan 3Ah akü, daha uzun çalışma süresi sağlayarak profesyonellerin kapsamlı değerlendirmeleri tamamlayabilmesini sağlar.

Sık sorulan Sorular:

S. Bu Milwaukee 2315-21 video boroskopun piksel çözünürlüğü nedir?

C. Piksel çözünürlüğü 640 x 480 olup, yüksek kaliteli görüntüler sağlar.

S. Bu video boroskopun çalışma sıcaklığı aralığı nedir?

A. -20 ila 50 derece C arasındaki sıcaklıklarda çalışır.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMonitör BoyutuGüç KaynağıMil Dia.Mil UzunluğubedenÜcret
MILWAUKEE 2313-20 M-12 Müfettiş Kamera Mil Uzunluğu 36 In | AA4WFN 13G251 2313-202.7 "12V Şarj Edilebilir Li-Ion Pil0.35 "36 "-€332.18
MILWAUKEE 2314-21 M-12 Kontrol Kiti Mil Uzunluğu 9 Ayak | AA4WFT 13G256 2314-212.7 "12V Şarj Edilebilir Li-Ion Pil0.35 "108 "-€532.34
MILWAUKEE 2316-21 Video Boroskop 0.39 inç Çap | AH9MVL 40KJ37 2316-213.5 "Şarj Edilebilir Li-Ion Pil0.39 "108 "12.5mm€1,330.77

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MILWAUKEE 2315-21 Video Boroskop 3.5 İnç
€1,387.81 / Adet