Milwaukee 2456-20 | Akülü Cırcır 12.0v 1/4 İnç 250 Rpm | 13g248 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MILWAUKEE 2456-20 Akülü Cırcır 12.0v 1/4 İnç 250 Rpm | AA4WFK 13G248

MILWAUKEE 2456-20 Akülü Cırcır 12.0v 1/4 İnç 250 Rpm

Stoktaki Ürünler
Madde: AA4WFK Model: 2456-20Çapraz Referans: 13G248
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
€234.23 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Akülü Cırcır
Pil DahilYok hayır
Pil Paketinin Değiştirilmesi2XKZ6
Debriyaj Stilimandal
Sürücü Boyutu1 / 4 "
Kolu tipiTabanca Tutacağı
Maks. dönme momenti30 ft.-lb.
Yüksüz RPM250
Takım Uzunluğu10.75 "
Takım Ağırlığı1.5 lb
Gerilim12.0

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.8
Gemi yüksekliği (cm)7.11
Gemi uzunluğu (cm)26.42
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu8467290090
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSürücü Boyutu+Maks. dönme momentiÜcret
MILWAUKEE 2457-20 Akülü Cırcır 12.0v 3/8 İnç 250 Rpm | AA4WFM 13G250 2457-203 / 8 "Akülü Cırcır35 ft.-lb.€227.44
MILWAUKEE 2457-21, 48-11-2420 Akülü Cırcır Seti, 1.5 Ah/2.0 Ah, 12VDC | CT3HYF 7DX76 2457-21, 48-11-2420-Cırcır Takımı-€476.83
MILWAUKEE 2457-21, 2351-20 Akülü Cırcır Seti, 1.5Ah, 12VDC, 3/8 İnç Sürücü Boyutu | CT3HYG 7DY91 2457-21, 2351-20-Cırcır Takımı-€451.07
MILWAUKEE 2457-21, 48-11-2440 Akülü Cırcır Seti, 1.5Ah/ 4.0A/H, 12VDC, 3/8 İnç Sürücü Boyutu | CT3HYH 7DZ03 2457-21, 48-11-2440-Cırcır Takımı-€507.75
MILWAUKEE 2569-20 Genişletilmiş Erişimli Yüksek Hızlı Cırcır, 35 Ft-Lb Sıkma Torku, 450 Rpm Serbest Hız, 2.0 Ah | CT3HYJ 800U01 2569-20-mandal-€421.37
MILWAUKEE 2367-20, 2567-20 Hafif ve Cırcırlı, 35 ft-lb Sıkma Torku, 450 RPM Serbest Hız, 1 1/2 İnç Kafa Genişliği | CT3HYK 388RM5 2367-20, 2567-20-mandal-€441.97
MILWAUKEE 2457-20, 48-11-2420 Cırcır, 35 Ft-Lb Sıkma Torku, 250 Rpm Serbest Hız, 1 1/8 İnç Kafa Genişliği, 2.0 Ah | CT3HYL 391W25 2457-20, 48-11-2420-mandal-€334.77

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MILWAUKEE 2456-20 Akülü Cırcır 12.0v 1/4 İnç 250 Rpm
€234.23 / Adet