Milwaukee 2746-20 | Akülü Çivi Çakma Makinesi, 18v Li-ion, Çıplak Alet, 5/8 ila 2-1/8 İnç Aralığı | 55dk08 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MILWAUKEE 2746-20 Akülü Nailer, 18V Li-Ion, Çıplak Alet, 5/8 ila 2-1/8 İnç Aralığı | CF2LQG 55MN08

MILWAUKEE 2746-20 Akülü Çivi Çakma Makinesi, 18V Li-Ion, Çıplak Alet, 5/8 - 2-1/8 İnç Aralığı

Stoktaki Ürünler
Madde: CF2LQG Model: 2746-20Çapraz Referans: 55MN08
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
€478.56 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Akülü Palm Nailer
Akü Kapasitesi2 Ah, 4 Ah, 6 Ah, 8 Ah, 9 Ah, 12 Ah
Harmanlama AçısıDüz
Harmanlama Türüyapıştırıcı
Bağlantı Elemanları Aralığı5/8" to 2-1/8"
ölçü18
Kolu tipiTabanca
Kafa tarzıDüz
Yükseklik10 3 / 16 "
uzunluk11 7 / 8 "
ışıkEvet
Şarjör Kapasitesi110
Şaft Dia.0.046 "
Tetikleme ModuSıralı ve Temaslı Aktivasyon
Gerilim18 V
genişlik3 5 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.93
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGerilimHarmanlama TürüölçügenişlikKolu tipiKafa tarzıYükseklikuzunlukÜcret
MILWAUKEE 2458-20 Akülü Palm Nailer 12v | AE7WGX 6AWD1 2458-2012.0Hayır6D-16D2.5 "PalmiyeÇeşitli6.5 "7.5 "€242.63

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MILWAUKEE 2746-20 Akülü Çivi Çakma Makinesi, 18V Li-Ion, Çıplak Alet, 5/8 - 2-1/8 İnç Aralığı
€478.56 / Adet