MILWAUKEE 4120-22 Karot Rig Dymodrill 20.0 A
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Karot Makinesi Dymodrill |
120V'da Amper | 20.0 |
Sütun Dia. | 2-1 / 2 inç |
Motor gücü | 4.8 |
Yüksüz RPM | 450/900 |
Toplam yükseklik | 43.5 " |
Takım Ağırlığı | 137.8 Lb. |
Gemi ağırlığı (kg) | 66.15 |
Gemi yüksekliği (cm) | 66.8 |
Gemi uzunluğu (cm) | 130.3 |
Gemi genişliği (cm) | 43.69 |
HS kodu | 8459290090 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | + | Takım Ağırlığı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
4115-22 | Elmaslı Karot Makinesi | 111.5 Lb. | €3,392.31 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00