Milwaukee 48-20-4112 | Darbeli Matkap Ucu Spline 1-1/8 X 16 In | 45l306 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MILWAUKEE 48-20-4112 Darbeli Matkap Ucu Spline 1-1/8 x 16 In | AD6LDW 45L306

MILWAUKEE 48-20-4112 Darbeli Matkap Ucu Kama 1-1/8 x 16 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AD6LDW Modeli: 48-20-4112Çapraz Referans: 45L306
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
€129.31 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Darbeli Matkap Ucu
Bit Çapı1.125 "
Sondaj Uzunluğu11 "
Kesici Kafa Sayısı2
Uzunluk16 "
Sap Şeklikama
Şaft Boyutu3 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.89
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)49.53
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu8207502030
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBit ÇapıSondaj UzunluğuKesici Kafa SayısıUzunlukSap ŞekliŞaft BoyutuÜcret
MILWAUKEE 48-20-4037 Darbeli Matkap Ucu Spline 3/8 x 10 In | AD6LDF 45L285 48-20-40373 / 8 "5"210 "kama3 / 4 "€46.78
MILWAUKEE 48-20-4051 Darbeli Matkap Ucu Spline 1/2 x 16 In | AD6LDG 45L287 48-20-40511 / 2 "11 "216 "kama3 / 4 "€57.00
MILWAUKEE 48-20-4052 Darbeli Matkap Ucu Spline 1/2 x 22 In | AD6LDH 45L288 48-20-40521 / 2 "17 "222 "kama3 / 4 "€71.10
MILWAUKEE 48-20-4053 Darbeli Matkap Ucu Spline 1/2 x 27 In | AD6LDJ 45L289 48-20-40531 / 2 "22 "227 "kama3 / 4 "€84.58
MILWAUKEE 48-20-4054 ​​Darbeli Matkap Ucu Spline 1/2 x 36 In | AD6LDK 45L290 48-20-40541 / 2 "31 "236 "kama3 / 4 "€149.10
MILWAUKEE 48-20-4056 Darbeli Matkap Ucu Spline 9/16 x 10 In | AD6LDL 45L291 48-20-40569 / 16 "5"210 "kama3 / 4 "€58.75
MILWAUKEE 48-20-4057 Darbeli Matkap Ucu Spline 9/16 x 23 In | AD6LDM 45L292 48-20-40579 / 16 "18 "223 "kama3 / 4 "€84.92

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MILWAUKEE 48-20-4112 Darbeli Matkap Ucu Kama 1-1/8 x 16 In
€129.31 / Adet