Milwaukee 48-20-5020 | Sds Plus Karot Ucu 1-3/8 In | 45l405 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MILWAUKEE 48-20-5020 Sds Plus Çekirdek Bit 1-3 / 8 In | AD6LHA 45L405

MILWAUKEE 48-20-5020 Sds Plus Çekirdek Bit 1-3/8 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AD6LHA Modeli: 48-20-5020Çapraz Referans: 45L405
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
€181.27 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+SDS Plus Çekirdek Bit
Sondaj Uzunluğu3 13 / 16 "
beden1 3 / 8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.36
Gemi yüksekliği (cm)14.73
Gemi uzunluğu (cm)5.59
Gemi genişliği (cm)5.59
HS kodu8207502030
Menşe ÜlkesiJP

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSondaj UzunluğubedenÜcret
MILWAUKEE 48-20-5005 Sds Plus Çekirdek Bit 1 Giriş | AD6LGX 45L402 48-20-50053 13 / 16 "1"€91.85
MILWAUKEE 48-20-5010 Sds Plus Çekirdek Bit 1 1/8 In | AD6LGY 45L403 48-20-50103 13 / 16 "1 1 / 8 "€102.09
MILWAUKEE 48-20-5015 Sds Plus Çekirdek Bit 1-1 / 4 In | AD6LGZ 45L404 48-20-50153 13 / 16 "1 1/4 Lb.€158.18
MILWAUKEE 48-20-5025 Sds Plus Çekirdek Bit 1-1 / 2 In | AD6LHB 45L406 48-20-50253 13 / 16 "1 1/2 Lb.€191.26
MILWAUKEE 48-20-5030 Sds Plus Çekirdek Bit 1-3 / 4 In | AD6LHC 45L407 48-20-50302 13 / 16 "1 3 / 4 "€200.71
MILWAUKEE 48-20-5035 Sds Plus Çekirdek Bit 2 Giriş | AD6LHD 45L408 48-20-50352 13 / 16 "2"€214.03
MILWAUKEE 48-20-5040 Sds Plus Çekirdek Bit 2-1 / 2 In | AD6LHE 45L409 48-20-50402 13 / 16 "2 1/2 Lb.€259.57

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MILWAUKEE 48-20-5020 Sds Plus Çekirdek Bit 1-3/8 In
€181.27 / Adet