Milwaukee 48-20-6960 | Sds Max Adaptörü 12-1/2 In | 45l207 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MILWAUKEE 48-20-6960 Sds Maks Adaptör 12-1/2 İnç | AD6KZY 45L207

MILWAUKEE 48-20-6960 Sds Maks Adaptör 12-1/2 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AD6KZY Modeli: 48-20-6960Çapraz Referans: 45L207
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
€65.27 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+SDS Max Adaptörü
uzunluk12.5 "
Uzunluk12.5 "
Sap TipiSDS Max

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.6
Gemi yüksekliği (cm)3.3
Gemi uzunluğu (cm)41.4
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu8466100130
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukUzunlukÜcret
MILWAUKEE 48-20-6962 Sds Maks Adaptör 29-1/2 In | AD6KZZ 45L208 48-20-696229.5 "29.5 "€81.26
MILWAUKEE 48-20-6964 Sds Maks Adaptör 43 İnç | AD6LAA 45L209 48-20-696443 "43 "€99.83
MILWAUKEE 48-20-6966 Sds Maks Adaptör 63 İnç | AD6LAB 45L210 48-20-696663 "63 "€151.99
MILWAUKEE 48-20-6968 Sds Maks Adaptör 82-1/2 In | AD6LAC 45L211 48-20-696882.5 "82.5 "€180.35
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MILWAUKEE 48-20-6960 Sds Maks Adaptör 12-1/2 In
€65.27 / Adet