MILWAUKEE 48-20-6968 Sds Maks Adaptör 82-1/2 In
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | SDS Max Adaptörü |
uzunluk | 82.5 " |
Uzunluk | 82.5 " |
Sap Tipi | SDS Max |
Gemi ağırlığı (kg) | 4.05 |
Gemi yüksekliği (cm) | 4.32 |
Gemi uzunluğu (cm) | 223.52 |
Gemi genişliği (cm) | 8.89 |
HS kodu | 8466100130 |
Menşe Ülkesi | DE |
Model | uzunluk | Uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|
48-20-6960 | 12.5 " | 12.5 " | €65.27 | |
48-20-6962 | 29.5 " | 29.5 " | €81.26 | |
48-20-6964 | 43 " | 43 " | €99.83 | |
48-20-6966 | 63 " | 63 " | €151.99 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00