Milwaukee 48-20-7374 | Darbeli Matkap Ucu Sds Plus 1/2 X 12 In | 23y483 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MILWAUKEE 48-20-7374 Darbeli Matkap Ucu Sds Plus 1/2 x 12 In | AB7QDC 23Y483

MILWAUKEE 48-20-7374 Darbeli Matkap Ucu Sds Plus 1/2 x 12 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AB7QDC Modeli: 48-20-7374Çapraz Referans: 23Y483
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
€43.97 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Karbür Darbeli Matkap Ucu
Bit Çapı1 / 2 "
Sondaj Uzunluğu10 "
Kesici Kafa Sayısı4
Uzunluk12 "
Sap ŞekliSDS Plus
Şaft Boyutu25 / 64 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.18
Gemi yüksekliği (cm)1.52
Gemi uzunluğu (cm)39.88
Gemi genişliği (cm)4.06
HS kodu8207504030
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBit ÇapıSondaj UzunluğuKesici Kafa SayısıUzunlukÜcret
MILWAUKEE 48-20-7080 Darbeli Matkap Ucu Sds Plus 1 x 10 In | AB7QCY 23Y479 48-20-70801"8"210 "€64.51
MILWAUKEE 48-20-7240 Darbeli Matkap Ucu Sds Plus 1 x 10 In | AB7QCZ 23Y480 48-20-72401"8"410 "€100.45
MILWAUKEE 48-20-7246 Darbeli Matkap Ucu Sds Plus 1 x 18 In | AB7QDB 23Y482 48-20-72461"16 "418 "€113.74
MILWAUKEE 48-20-7371 Darbeli Matkap Ucu Sds Plus 1/2 x 6 In | AB7QDD 23Y484 48-20-73711 / 2 "4"46"€23.27
MILWAUKEE 48-20-7335 Darbeli Matkap Ucu Sds Plus 1/4 x 12 In | AB7QDE 23Y485 48-20-73351 / 4 "10 "412 "€41.21
MILWAUKEE 48-20-7330 Darbeli Matkap Ucu Sds Plus 1/4 x 4 In | AB7QDF 23Y486 48-20-73301 / 4 "2"44"€12.55
MILWAUKEE 48-20-7331 Darbeli Matkap Ucu Sds Plus 1/4 x 6 In | AB7QDG 23Y487 48-20-73311 / 4 "4"46"€14.04

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MILWAUKEE 48-20-7374 Darbeli Matkap Ucu Sds Plus 1/2 x 12 In
€43.97 / Adet