Milwaukee 48-22-2210 | Yalıtımlı Tornavida Seti 10 Parça | 23te76 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MILWAUKEE 48-22-2210 Yalıtımlı Tornavida Seti 10 Parça | AF7ZFC 23TE76

MILWAUKEE 48-22-2210 Yalıtımlı Tornavida Seti 10'lu

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7ZFC Modeli: 48-22-2210Çapraz Referans: 23TE76
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
€185.06 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+İzoleli Tornavida Takımı
Maks. Alan sayısı Gerilim Kullan1000 VAC
Parça sayısı10
korur1000V'a Kadar Elektrik Şoklarına Karşı
Tornavidalar Dahil(3) Oluklu Tornavidalar: 1/4" x 6", 5/16" x 7", 3/8" x 8", (3) Yıldız Tornavidalar: #1 x 3", #2 x 4", #3 x 6", (3) Robertson Kare Gömme Tornavidalar: #1 x 3", #2 x 4", #3 x 6", ECX Tornavida #1 x 4"
Alet Deposu DahilEvet
Alet Saklama Tipi Dahildava

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.07
Gemi yüksekliği (cm)5.72
Gemi uzunluğu (cm)38.1
Gemi genişliği (cm)30.48
HS kodu8205400000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelParça sayısıAlet Deposu DahilÜcret
MILWAUKEE 48-22-2204 İzoleli Tornavida Seti 4 Parça | AB7KPG 23TE75 48-22-22044Evet€97.24
MILWAUKEE 48-22-2202 Yalıtımlı Tornavida Seti 3 Parça | AF7ZFB 23TE74 48-22-22023Yok hayır€42.83

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MILWAUKEE 48-22-2210 Yalıtımlı Tornavida Seti 10'lu
€185.06 / Adet