RED HAT Alüminyum Toz Toplayıcı Solenoid Valfı
stil | Model | toplam Genişlik | Merkez Hat Borusu Merkez Boyutu | Hacim Katsayısı | Boru Boyutu | Watt | Maks. Alan sayısı Akışkan Sıcaklığı | NEMA Değerlendirmesi | Orifis Dia. | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 8353G052 | 2 15 / 16 " | 3.75 " | 15.00 | 3 / 4 " | 6.1 | 150 Derece F | 1, 2, 3, 3S, 4, 4X | 1.125 " | €291.59 | |
B | 8353G041 | 3" | 2-13 / 16 " | 20.00 | 1" | 6.1 | 185 Derece F | 1, 2, 3, 3S, 4 ve 4X | 1.125 " | €221.10 | |
C | 8353J039 | 3" | 2-13 / 16 " | 53.00 | 1.5 " | 10.1 | 150 Derece F | 1, 2, 3, 3S, 4, 4X | 2" | €336.84 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Paket Terminal Klimaları PTAC
- Tahliye Tapaları
- Hızlı Çıkarılabilir Boru Bağlantı Parçaları
- Dönüş Flanşları
- Lehimleme Kitleri
- Anahtarlar
- Zımba Keskiler ve El Matkapları
- Kapalı Alan Ekipmanları
- Sıcaklık ve Nem Ölçümü
- Elektrikli Isıtıcılar ve Aksesuarlar
- VNE STAINLESS Kadın Kap
- APPROVED VENDOR Bağlama Kayışı
- ALLEGRO SAFETY Kapalı Alan Fanları
- OSG Yüksek Hızlı Çelik-E Spiral Nokta Tapa, V Kaplama Kaplama
- STRUCTURAL PLASTICS Çok Seviyeli Sepet
- MITUTOYO Delik Ölçü Seti Holtest
- VOLLRATH Huniler
- SPEARS VALVES PVC SR Dişli Y Model Vanalar
- CHERNE Hub-Fit Tutucu Fişler
- ALLEGRO SAFETY Kanallar