MILWAUKEE 49-16-2695 Montaj Seti 9 10 Ayar Çelik
İle alın Mayıs 7, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 7, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Nakavt Punch Seti |
Kapasite | 10 ga. Çelik |
Boru ve Boru Boyutu | 2-1 / 2 ", 3" ve 4 " |
Parça sayısı | 9 |
İş parçası malzemesi | Hafif veya Paslanmaz Çelik |
Gemi ağırlığı (kg) | 11.23 |
Gemi yüksekliği (cm) | 20.8 |
Gemi uzunluğu (cm) | 48.49 |
Gemi genişliği (cm) | 13.49 |
HS kodu | 8207303020 |
A.
A. Zımbalardaki çentikler, zımbalara diş açarken ve dişlerini açarken daha iyi bir tutuş sağlar.
PLATFORM | Model | Parça sayısı | İş parçası malzemesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
49-16-2692 | 10 | hafif Çelik | €419.48 | ||
49-16-2693 | 14 | hafif Çelik | €689.05 | ||
49-16-2694 | 15 | hafif Çelik | €574.55 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00