Milwaukee 49-22-4185 | Genel Amaçlı Delik Testere Seti 28 Parça | 3ejd9 | Raptor Supplies Türkiye
MILWAUKEE 49-22-4185 Genel Amaçlı Delik Testere Seti 28 Adet | AC8WRY 3EJD9

MILWAUKEE 49-22-4185 Genel Amaçlı Delik Testere Seti 28 Parça

Stoktaki Ürünler
Madde: AC8WRY Modeli: 49-22-4185Çapraz Referans: 3EJD9

İle alın Mayıs 3, Cuma

Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.

€203.44 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Genel Amaçlı Delik Testere Seti
Çardak TasarımıDahil
Çardak Deliği3/8 ve 7/16 Hex
İnşaatBi-Metal Delik Testereleri, Yüksek Hızlı Çelik Pilot Uçları, Alaşımlı Çelik Tutucular
Maks. Kesme derinliği1-5 / 8 "
Parça sayısı28
Pilot Matkap Boyutu1/4 "çap x 3-1 / 2" L
Adım StiliDeğişken Adım
Testere Ölçüleri Aralığı3/4" to 4-3/4"
Şaft Boyutu3/8 "ve 7/16" Hex
DişDeğişken TPI
İnç başına diş4/5
Konu Boyutu1/2-20 and 5/8-18
Diş malzemesiYüksek Hızlı Çelik
TipBuzla Sertleştirilmiş Bi-Metal

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 6.55
Gemi yüksekliği (cm)12.19
Gemi uzunluğu (cm)41.66
Gemi genişliği (cm)24.89
HS kodu8207600061
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

Milwaukee 49-22-4185 genel amaçlı delik testeresi seti, ahşap, metal ve plastik dahil olmak üzere çeşitli malzemelerde hassas delikler kesmek için idealdir. İnşaat, marangozluk, sıhhi tesisat ve elektrik işlerinde kullanılır. Kit, farklı uygulamalar için çok yönlü hale getiren çeşitli delik testeresi boyutlarını içerir. Bu alet, çok çeşitli malzemelerde temiz ve doğru delikler oluşturabilir.

Özellikler:

  • Bu delik testeresi seti metal, plastik ve ahşapta hassas kesim yapmak üzere tasarlanmıştır ve bu da onu inşaat ve ahşap işleme projelerinde çok yönlü kılar.
  • Kolay ve güvenli kurulum için bir çardak içerir ve kullanıcılar için süreci kolaylaştırır.
  • Bu aletin diş malzemesi, dayanıklılık ve verimli kesme performansı sağlayan yüksek hız çeliğinden yapılmıştır.
  • Maksimum 1-5/8 inç kesme derinliğiyle birlikte gelir ve çeşitli uygulamalar için ihtiyaç duyulan derin delikleri kesme olanağı sağlar.
  • Bu kit, farklı delik çapları için kapsamlı bir seçim sunan, 22/3 ila 4-4/3 inç arasında değişen 4 delik testeresini kapsar.
  • Bu kit, fişlerin hızlı ve kolay bir şekilde çıkarılmasını kolaylaştıran, tam erişim yuvası tasarımı sunan bir Fiş Jakı ile birlikte gelir.

Sık sorulan Sorular:

S. Bu delik testeresi kitini nasıl saklayabilirim?

C. Bu kit, kolay saklama ve taşıma için bir taşıma çantası içerir.

S. Delik testeresi seti seçerken dikkate alınması gereken faktörler nelerdir?

A. Önemli faktörler arasında malzeme uyumluluğu, çok yönlülük, diş malzemesi, inç başına diş sayısı, mil tasarımı, kesme derinliği, darbe dayanımı, diş boyutları, sap boyutu, pilot matkap boyutu, delik testeresi sayısı, tapa çıkarma tasarımı, uygulama kapsamı, taşıma çantası yer alır. Özel proje gereksinimlerinizi karşıladığından emin olmak için kullanılabilirlik, aksesuar kullanılabilirliği, önerilen hızlar ve güvenlik özellikleri.

S. Bu genel amaçlı delik testeresi kitini kullanırken hangi güvenlik önlemlerini almalıyım?

A.

  • Potansiyel tehlikelere karşı koruma sağlamak için güvenlik gözlükleri, kulak koruyucuları ve iş eldivenleri dahil uygun KKD'yi kullanın.
  • Kesme sırasında hareketi önlemek için iş parçasının güvenli bir şekilde sıkıştırıldığından veya sabitlendiğinden emin olun.
  • Delik testeresi kitinin keseceğiniz malzemeye uygun olduğunu doğrulayın.
  • Aşırı ısınmayı önlemek ve verimli kesim sağlamak için aletleri önerilen hızlarda çalıştırın.
  • Her kullanımdan önce delik testerelerinin, tutucunun ve diğer bileşenlerin durumunu kontrol edin ve hasarlı parçaları değiştirin.
  • Milin delik testereyle uyumlu olduğundan ve uygun şekilde sabitlendiğinden emin olun.
  • Sağlam ve düzgün çalışan bir matkap/tornavida kullanın ve sallanmasını önlemek için sıkıca sabitleyin.
  • Aleti kontrol etmek ve geri tepmeyi önlemek için matkabı/tornavidayı iki elinizle tutun.
  • Aşırı nüfuz etmeyi önlemek için kesme derinliğini ihtiyaçlarınıza ve malzeme kalınlığına göre ayarlayın.
  • Görünürlüğü korumak ve aşırı ısınmayı önlemek için kesme alanında biriken kalıntıları temizleyin.
  • Alet uzun süreli kullanım sırasında ısınırsa, devam etmeden önce soğumasını bekleyin.
  • Kesme performansını artırmak ve takım ömrünü uzatmak için uygun kesme yağlayıcılarını uygulayın.
  • Delik testerelerini değiştirmeden veya bakım yapmadan önce güç kaynağının bağlantısını kesin.
  • Delik testerelerini ve aksesuarlarını çocuklardan ve yetkisiz kullanıcılardan güvenli bir şekilde uzakta saklayın.

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MILWAUKEE 49-22-4185 Genel Amaçlı Delik Testere Seti 28 Parça
€203.44 / Adet