Milwaukee 49-57-3870 | Dişli Çelik Hawg Kesici 3-7/8 In | 48z618 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MILWAUKEE 49-57-3870 Dişli Çelik Hawg Kesici 3-7 / 8 In | AG6VFM 48Z618

MILWAUKEE 49-57-3870 Dişli Çelik Hawg Kesici 3-7/8 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AG6VFM Modeli: 49-57-3870Çapraz Referans: 48Z618
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
€1,410.56 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dişli Delik Kesici
Maks. Kesme derinliği2"
Diş sayısı7
Dia'yı gördüm.3.875 "
Şaft Boyutu3 / 4 "
Konu BoyutuM18 x 1.5
Diş malzemesiKarbür Uçlu

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.83
Gemi yüksekliği (cm)10.92
Gemi uzunluğu (cm)11.68
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu8207504060

Ürün Detayı:

  • Yedek Çardak No.:Mfr. No. 49-57-0010,49-57-0030

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDiş sayısıDia'yı gördüm.bedenÜcret
MILWAUKEE 49-57-1312 Dişli Çelik Hawg Kesici 1-5 / 16 In | AD6QZX 48Z582 49-57-131261-5 / 16 "1 5 / 16 "€282.41
MILWAUKEE 49-57-1437 Dişli Çelik Hawg Kesici 1-7 / 16 In | AD6QZY 48Z585 49-57-143761.437 "1-7 / 16 "€310.42
MILWAUKEE 49-57-1750 Dişli Çelik Hawg Kesici 1-3 / 4 In | AD6QZZ 48Z593 49-57-175061.75 "1 3 / 4 "€488.42
MILWAUKEE 49-57-1812 Dişli Çelik Hawg Kesici 1-13 / 1 In | AD6RAA 48Z595 49-57-181261-13 / 16 "1-13 / 1 "€466.96
MILWAUKEE 49-57-2060 Dişli Çelik Hawg Kesici 2-1 / 16 inç | AD6RAB 48Z602 49-57-206072-1 / 16 "2-1 / 16 "€635.81
MILWAUKEE 49-57-2120 Dişli Çelik Hawg Kesici 2-1 / 8 In | AD6RAC 48Z603 49-57-212072.125 "2 1 / 8 "€630.35
MILWAUKEE 49-57-2250 Dişli Çelik Hawg Kesici 2-1 / 4 In | AD6RAD 48Z604 49-57-225072.25 "2 1 / 4 "€698.71

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MILWAUKEE 49-57-3870 Dişli Çelik Hawg Kesici 3-7/8 In
€1,410.56 / Adet