Milwaukee 5375-59 | Kablolu Darbeli Matkap 7.5 A 220v | 30n997 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MILWAUKEE 5375-59 Kablolu Darbeli Matkap 7.5 A 220v | AF9NXD 30N997

MILWAUKEE 5375-59 İpli Darbeli Matkap 7.5 A 220v

Stoktaki Ürünler
Madde: AF9NXD Model: 5375-59Çapraz Referans: 30N997
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
€133.10 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Darbeli Matkap
Amper7.5
Chuck Boyutu1 / 2 "
Matkap Chuck TipiAnahtarlı
Yüksüz RPM0 - 1350 / 2500
Takım Uzunluğu13 "
Takım Ağırlığı6 lb
Gerilim220

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.09
Gemi yüksekliği (cm)27.43
Gemi uzunluğu (cm)35.05
Gemi genişliği (cm)9.14
HS kodu8205100000

Ürün Detayı:

Milwaukee 5375-59 kablolu darbeli matkap, inşaat ve yenileme projelerine yönelik olarak beton, duvar ve metal gibi sert malzemelerde hassas delme işlemleri için uygundur.

Özellikler:

  • Bu Milwaukee kablolu matkap, verimli ve hızlı delme sağlamak ve üretkenliği artırmak için dakikada 48000 darbe (BPM) sunar.
  • Kullanıcı rahatlığını ve kontrolünü artırmak için kapsamlı bir delme çözümü sunan bir mandren anahtarı, derinlik ölçer ve yan tutamak içerir.
  • Bu Milwaukee kablolu darbeli matkap, matkap uçları üzerinde güvenli bir tutuş sağlayan anahtarlı bir mandrene sahiptir ve zorlu delme görevlerinde hassasiyet ve kontrol sağlar.

Sık sorulan Sorular:

S. Bu Milwaukee kablolu darbeli matkabı kullanırken hangi güvenlik önlemlerini almalıyım?

A.

  • Özelliklerini ve yönergelerini anlamak için darbeli matkabın kullanım kılavuzunu öğrenin.
  • Potansiyel tehlikelere karşı korunmak için gözlük ve işitme koruması da dahil olmak üzere güvenlik ekipmanı kullanın.
  • Delme sırasında hareket etmesini önlemek için iş parçasını sabitleyerek iyi aydınlatılmış ve düzenli bir çalışma alanı sağlayın.
  • Her kullanımdan önce matkabı hasar açısından inceleyin ve sorunları derhal profesyonel yardımla giderin.
  • Çalışma sırasında kontrolü sağlamak için her iki elinizle güvenli bir tutuş sağlayın ve dengeli bir pozisyonda durun.
  • Dönen ayna anahtarından kaynaklanan yaralanmaları önlemek için başlamadan önce ayna anahtarını çıkarın.
  • Güç kablosunu delme alanından uzak tutarak yönetin ve tehlikeleri önlemek için bir kablo koruyucu kullanın.
  • Yanlışlıkla çalıştırmayı önlemek için ayarlama yapmadan önce matkabı kapatın ve fişini çekin.
  • Malzemeye uygun matkap uçları kullanın ve bunların mandrene güvenli bir şekilde sabitlendiğinden emin olun.
  • Kontrol kaybını önlemek için aşırı güç kullanmaktan kaçınarak matkabın kendi hızında çalışmasına izin verin.
  • El-kol titreşim sendromu (HAVS) riskini en aza indirmek için uzun süreli kullanım sırasında ara verin.

S. Bu darbeli matkabı seçerken dikkate alınması gereken faktörler nelerdir?

C. Başlıca faktörler arasında güç değeri, ayna boyutu, dakikadaki darbe sayısı, kablolu veya kablosuz tasarım, yapım kalitesi, ek özellikler, dahili aksesuarlar ve güvenlik özellikleri yer alır.

S. Bu darbeli matkabın temizliğini ve bakımını nasıl yaparım?

A.

  • Kazaları önlemek için temizlemeden önce matkabın kapalı ve fişinin çekili olduğundan emin olun.
  • Matkabın dış yüzeyinden, havalandırma deliklerinden ve mandrenden toz ve kalıntıları temizlemek için yumuşak bir fırça kullanın.
  • Güç kablosunu herhangi bir hasar veya aşınma açısından inceleyin ve gerekiyorsa değiştirin.
  • Matkap ucunu periyodik olarak çıkarın ve mandrenin düzgün çalışmasını sağlamak için bir fırça kullanarak mandreni temizleyin.
  • Düzgün çalışmayı sürdürmek için ayna gibi hareketli parçalara az miktarda yağlayıcı uygulayın.
  • Ulaşılması zor alanlardan inatçı kalıntıları çıkarmak için bir hava kompresörü veya üfleyici kullanın.
  • Matkabı düzenli olarak gevşek vida veya cıvata açısından inceleyin ve yapısal bütünlüğü korumak için bunları gerektiği gibi sıkın.
  • Matkap uçlarında ve aksesuarlarında aşınma olup olmadığını inceleyin ve hasar belirtileri veya verimlilikte azalma görülmesi durumunda bunları değiştirin.
  • Hasarı önlemek için darbeli matkabı kuru ve serin bir ortamda, aşırı sıcaklık ve nemden uzakta saklayın.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+Yüksüz RPMTakım UzunluğuGerilimÜcret
MILWAUKEE 2717-22HD 48-11-1812 Darbeli Matkap Seti, 18V, Dakikada 0 - 3000 Darbe, Pil Dahil | CF2BEA 338AP0 2717-22HD 48-11-1812Darbeli Matkap0 için 45018-3 / 4 "18€1,849.54
MILWAUKEE 48-20-7499 Darbeli Matkap Seti, 3/16 X 1/4 X 5/16 X 3/8 X 1/2 X 5/8 İnç Matkap Ucu Boyutu | CT3KNB 45KP09 48-20-7499Matkap Seti---€135.24
MILWAUKEE 48-20-7266 Döner Darbeli Matkap, 1 1/4 İnç Matkap Ucu Boyutu, 16 İnç Maksimum Delme Derinliği, 18 İnç Uzunluk | CT3KNC 45KP07 48-20-7266Darbeli Matkap---€160.22
MILWAUKEE 48-20-7433 Döner Darbeli Matkap, 1/4 İnç Matkap Ucu Boyutu, 8 İnç Maksimum Delme Derinliği, 10 İnç Uzunluk | CT3KND 45KP01 48-20-7433Darbeli Matkap---€24.57
MILWAUKEE 48-20-4300 Döner Darbeli Matkap, 5/8 İnç Matkap Ucu Boyutu, 5 İnç Maksimum Delme Derinliği, 10 İnç Uzunluk | CT3KNE 45L314 48-20-4300Darbeli Matkap---€75.63
MILWAUKEE 48-20-7361 Döner Darbeli Matkap, 7/16 İnç Matkap Ucu Boyutu, 4 İnç Maksimum Delme Derinliği, 6 İnç Uzunluk | CT3KNF 45KP02 48-20-7361Darbeli Matkap---€23.48
MILWAUKEE 48-20-7384 Döner Darbeli Matkap, 9/16 İnç Matkap Ucu Boyutu, 10 İnç Maksimum Delme Derinliği, 12 İnç Uzunluk | CT3KNG 45KP05 48-20-7384Darbeli Matkap---€47.26

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MILWAUKEE 5375-59 İpli Darbeli Matkap 7.5 A 220v
€133.10 / Adet